DAYTON 7DD07 luftcirkulator 30 tum 115V oscillerande | AJ2JXW

DAYTON 7DD07 Luftcirkulator 30 Tum 115V Oscillerande

Finns i lager
Artikel: AJ2JXW Modell: 7DD07

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.1220/1130
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.710/650
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft340/310
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.175/160
monteradeJa
Bearing TypeBoll
Blad Dia.30 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög9612
CFM låg8674
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM1075/600
SkyddsmaterialStål
Höjd33 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup19 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1075/750
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsPiedestal
Antal Blades3
Driftförstärkare4.06/2.61
Utanför Dia.33 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Ljud nivå78dBA
Hastigheter2
StilStandard
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt412/352
Bredd33 "
TrådskyddsfinishGrå polyester pulverlackerad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 46.1925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Oscillerande: Ja
    • Mobil / stillastående: stillastående

Produktvarianter

ProduktModellHöjdmonteradeBlad Dia.Husets materialMax. OmgivningstemperaturMax. DjupMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 13F045 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "monterade18 "Stål104 grader F12.75 "Helt sluten Air-Over1/43 810 kr
DAYTON 13F047 Luftcirkulator 18 tum 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "monterade18 "Stål104 grader F17.75 "Helt sluten Air-Over1/45 160 kr
DAYTON 13V398 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 till 66 3/4 "Omonterad18 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 853 kr
DAYTON 13V399 luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 till 73 "Omonterad20 "Stål104 grader F27.25 "Helt sluten Air-Over1/54 586 kr
DAYTON 13V401 Luftcirkulator 18 tum 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Omonterad18 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/53 756 kr
DAYTON 13V402 Luftcirkulator 20 tum 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Omonterad20 "Stål104 grader F24 "Helt sluten Air-Over1/54 993 kr
DAYTON 1LXN4 Luftcirkulator 30 tum 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "monterade30 "Plast104 grader F21.75 "Helt sluten Air-Over121 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7DD07 Luftcirkulator 30 Tum 115V Oscillerande
11 618 kr /enhet