Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mechanical 0.25 till 20 Mils | AB9XUJ 2GE25

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mekanisk 0.25 Till 20 Mils

Finns i lager
Artikel: AB9XUJ Modell: PosiPen AKorsreferens: 2GE25

Få det Maj 6, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 326 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeläggningstjocklek Gage
Noggrannhet+/- 10% + 0.1 Mil
BasmaterialJärnmetaller
Mätområde0.25 till 20
TypMekanisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetMätområdePris
DEFELSKO POSITEST FM Gage Coating Mekanisk 0 Till 80 Mils | AB9XUG 2GE23 POSITEST FM+/- 0.2 Mils Upp till 4 Mils, +/- 5% Över 4 Mils0 till 805 817 kr
DEFELSKO POSITEST GM Gage Coating Mekanisk 0 Till 8 Mils | AB9XUH 2GE24 POSITEST GM+/- 0.04 Mils Upp till 0.8 Mils, +/- 5% Över 0.8 Mils0 till 85 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO PosiPen A Gage Coating Mekanisk 0.25 Till 20 Mils
4 326 kr /enhet