Destaco 201-UB vertikal håll ned klämma applicerar nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Denna modell har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 201-UB vertikal vippklämma erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i valfritt läge för att passa olika applikationer. Den består av noggrant bearbetade komponenter som har härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco 201-UB vertikal håll ner vippklämma erbjuder klämförmågan för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan lätt anpassas till arbetsstycken av olika höjd. Denna vertikala nedhållnings-vippklämma är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla enheten i utmärkt skick. Det gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Det unika sväng- och spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Destaco 201-UB vertikal hållklämma ger hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbart när man arbetar med material av varierande tjocklek.
Användningsområden:
Destaco 201-UB vertikal hållklämma består av en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 201-UB vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet och hantera belastningar upp till 100 lb.
- Denna klämma levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design för att erbjuda möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Destaco 201-UB vertikal håll ner vippklämma har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet.
- Det möjliggör hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbart vid arbete med material av varierande tjocklek.
- Denna håll-ned vippklämma består av ett unikt sväng- och spaksystem för att säkerställa maximal funktion och utmärkt prestanda.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 305208-M: Dessa plana spetsbundna neoprenspindlar används med Destaco 201-UB vertikal nedhållningsklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fria. Dessa spindlar kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
- Destaco 102111: Dessa flänsbrickor används med Destaco 201-UB vertikal håll-ned vippklämma för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. De är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 201-UB vertikal hållklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 201-UB vertikal håll ner vippklämma har en rak bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.