Vertikala hållklämmor har ett rakt / T-handtag placerat vinkelrätt mot basen i låst läge för att trycka klämarmen eller den bifogade spindeln mot arbetsstyckena. Dessa klämmor rymmer spindlar för att förhindra att arbetsstycken lossnar eller glider och håller dem stationära under hela operationen. Dessa vippklämmor är ett lämpligt val för operationer som kräver upprepad fastspänning eller borttagning av arbetsstyckena. Destaco 201-seriens vertikala klämmor används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid träbearbetning, lätt bearbetning, montering, fixturkontroll, testning och stängningsoperationer. Dessa klämmor är den minsta serien av Destacos vertikala klämmor för att spara utrymme under installationer och drift. De är utrustade med U-formade klämstänger som möjliggör snabba spindeljusteringar längs hållarstångens längder. Dessa U-stångsklämmor låter användarna justera vippklämmorna enligt arbetsstycken i olika storlekar. Destaco 201-TU manuell vippklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och minimerar skador/nötning på grund av nötande förhållanden. Den har ett T-format handtag för att ge grepp när du håller. Denna klämma har en flänsad bas med gängade monteringshål för snabb installation / borttagning på en plan, horisontell yta / arbetsstycke. Den har stålkonstruktion för att säkerställa lång livslängd och minimera skador / slitage mot nötande förhållanden och tung användning. Raptor Supplies erbjuder även dessa klämmor i varianter med konstruktion av rostfritt stål, rak bas och rakt vertikalt handtag för enkel användning i applikationer med varierande krav.
Användningsområden:
- Denna vertikala hållarklämma från Destaco 201-TU används inom flyg-, konsumentvaru-, fordons-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin för montering och testning, kontroll av fixturer och träbearbetningsoperationer. Den kan också användas för att stänga olika armaturer som lock, kammar-/åtkomstdörrar och lock.
Funktioner:
- Destaco 201-TU vertikal nedhållningsklämma har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och förhindrar böjning/brott under tung belastning.
- Den levereras med en neoprenspindel som ger en maximal hållkapacitet på 100 lb.
- Denna klämma har flänsad basmontering för enkel installation på plana ytor / arbetsstycken.
- Den har en U-stång för att möjliggöra spindeljustering längs hållarstångens längd, och därigenom rymma arbetsstycken i olika storlekar.
- Denna klämma är utrustad med ett vertikalt handtag som öppnar upp till 55 grader för att öppna klämstången upp till 100 grader.
- Den har ett ljust färgat T-handtag som säkerställer lätt grepp och minimerar användarens trötthet under långvarig användning.
- Denna klämma har en höjd av 0.63 tum och klämarmslängd på 1.01 tum.
- Denna klämma har den lägsta profilen av alla Destacos vertikala nedhållningsklämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 305208-M neoprenspindel med platt spets för att hålla ner arbetsstycken.
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör för Destaco 201-TU manuell klämma som flänsbricka (102111) för säker fastsättning av spindeln.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 201-TU vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 201-TU hållklämman har två par gängade hål på basen för säker installation på arbetsstycket eller plana ytor.
- Klämman kan tas bort genom att skruva loss med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 201-TU-klämmor finns på Raptor Supplies?
A. Förutom att denna variant har flänsad bas och T-handtag, Raptor Supplies erbjuder även rak bas och rakt handtag (Destaco 201-UB) och flänsad bas & rakt handtag (Destaco 201-U) stil vertikala klämmor också. För fler varianter relaterade till Destaco 201-TU-klämman, besök Destaco 201 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans idealiska förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa klämmor av U-stång, såsom Destaco 201-TU, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett vertikalt handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.