Destaco 201-USS vertikal vippklämma håller arbetsstycken stadigt i ett stationärt läge med hjälp av ett spakhandtag som kopplar in och släpper klämhuvudet samtidigt som det trycks till upprätt läge. Den applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och kommer integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Denna vertikala håll-ned vippklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som materialet fästs på en arbetsyta. Den är utrustad med ett långt handtag som ger utmärkt handavstånd som kan flyttas för att begränsa öppningsvinkeln upp till 100 grader för extra säkerhet. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman och har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Destaco 201-USS vertikal vippklämma är idealisk för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning, inom fordons-, flyg-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 125 lb. Denna vertikala vippklämma har en klämarm för U-stång för enkel montering av armförlängningar.
Användningsområden:
Destaco 201-USS vertikal vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som fixturkontroll, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 201-USS vertikal hållklämma är integrerad med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Denna nedhållningsklämma har en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Den erbjuder stort handavstånd för förbättrad säkerhet.
- Det ergonomiskt utformade handtaget kommer med ett gjutet dämpat grepp för högsta användarkomfort.
- Destaco 201-USS vertikal hållklämma levereras med en sexkantspindel i rostfritt stål för maximal hållkraft.
- Den har en flänsad basmonteringsdesign som erbjuder enkel installation och säkert plattformsgrepp.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 201943-M: Dessa sexkantsspindelenheter i rostfritt stål har gängade kroppar som underlättar den snabba och enkla installationen av Destaco 201-USS vertikal nedhållningsklämma på plana ytor/arbetsbänkar.
Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort. - Destaco 102911: Dessa flänsbrickor i rostfritt stål är designade för Destaco 201-USS vertikalt hålla nere klämma, för att möjliggöra enkel montering och ge en säker anslutning mot vibrationer. De kan användas med alla M5 eller #10 spindlar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 201-USS vertikala nedhållningsklämmor överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 201-USS vertikal håll ner vippklämma levereras med en flänsad bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur fungerar en vertikal håll-ned vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).