Destaco 2013-U horisontell nedhållningsklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Denna enhet har solida eller U-formade hållare och en flänsad bas. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Denna håll-ned vippklämma är gjord av stål / rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. Destaco 2013-U horisontell nedhållningsklämma levereras med ett handtag, spaksystem och säkringsstång. Säkringsstången ser till att föremålen inte rör sig och spaksystemet lägger tillräckligt mycket tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco 2013-U horisontell nedhållningsklämma innehåller ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller till och med låsa upp. Den är utrustad med en fjäder i käken för att hålla den på plats efter några justeringar. Denna vippklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Denna Destaco vippklämma har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck för att tillåta fastspänning av arbetsstycken av varierande storlek.
Användningsområden:
Destaco 2013-U horisontell hållklämma används för montering, lätt klämning och träbearbetningsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2013-U horisontell nedhållningsklämma har en kompakt design för att förhindra hinder och är idealisk för lätt klämning i trånga utrymmen.
- Denna vippklämma har stål/rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Den levereras med ett fast handtag som är utrustat med vridningsförmåga för att säkerställa smidig klämning.
- Denna horisontella hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation.
- Den levereras med en spindel som kontaktar arbetsstycket vertikalt.
- Destaco 2013-U horisontell hållklämma ger utmärkt handavstånd för att minska klämpunkter.
- Denna horisontella hållklämma kan hålla belastningar upp till 295 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2013208-M: Dessa flatspetsbundna neoprenspindlar används med Destaco 2013-U horisontell hållklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fria. Dessa spindlar kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2013-U horisontell hållklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2013-U horisontell hållklämma kommer med en rak eller flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur används horisontella vippklämmor?
A. Horisontella handtagsbygelklämmor använder en över-centrerad låsning för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.
F. Vad är skillnaden mellan en horisontell och vertikal håll-ned vippklämma?
A. En vippklämma är mycket flexibel. Den enda skillnaden mellan en horisontell och vertikal håll ned vippklämma är handtaget och stången, som båda rör sig i olika riktningar. En horisontell klämma har handtaget placerat horisontellt (parallellt med basen) när klämman är låst, medan en vertikal klämma har handtaget placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen).
F. Vad betyder åtgärden att hålla nere?
A. Destaco-hållningsklämmor applicerar kraft i riktning nedåt, vilket är vinkelrätt mot verktygen som monterar ytan. De finns i vertikala och horisontella stilar.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
S. Genom att kontrollera specifikationerna kan du fastställa vippklämmans kapacitet. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av information om halsdjup och käköppning. Du kan också be vårt dedikerade inköpsteam om en korrekt guide.
F. Hur fungerar Destacos manuella klämmor med, och gynnar, fixturapplikationer?
A. Destaco manuella vippklämmor håller fast en del i en fixtur på ett säkert och ergonomiskt sätt. Dessa snabbverkande klämmor förbättrar produktiviteten och cykeltiderna.
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fett. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.