Destaco 2013-UR horisontell nedhållningsklämma är idealisk för applikationer där nedhållningsåtgärder effektivt kan ersätta fästelement. Den är kompakt i storlek och låg på höjden för trånga utrymmen. Denna horisontella klämma är utrustad med ett handtag som kan manövreras antingen framifrån eller från sidorna. Denna nedhållningsklämma kommer med en flänsad bas med en U-formad hållstång, klämstångens öppningsvinkel upp till 71 grader och en hållkapacitet på 295 lb. Denna horisontella hållklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Destaco 2013-UR horisontell nedhållningsklämma är gjord av stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. Den levereras med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång. Säkringsstången ser till att föremålen inte rör sig och spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla det stadigt under arbetet. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna Destaco horisontella hållklämma är integrerad med ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller till och med låsa upp. Denna vippklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Destaco 2013-UR horisontell nedhållningsklämma har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta gör det möjligt att klämma fast arbetsstycken av varierande storlek för att justera trycket själva. Denna modell är utrustad med Toggle Lock Plus frigöringsspak som förhindrar oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
Användningsområden:
Destaco 2013-UR horisontell hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som montering och testning, lätt bearbetning och träbearbetning. Den är idealisk för användning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2013-UR horisontell hållklämma ger utmärkt handavstånd för att minska klämpunkter.
- Den levereras med ett fast handtag som är utrustat med vridningsförmåga för att säkerställa smidig klämning.
- Denna horisontella hållklämma kommer med en flänsad bas med gängade hål för enkel installation.
- Destaco 2013-UR horisontell nedhållningsklämma har klämstångens öppningsvinkel upp till 71 grader.
- Denna horisontella hållklämma kan hålla belastningar upp till 295 lb.
- Den levereras med en spindel som kontaktar arbetsstycket vertikalt.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2013208-M: Dessa flatspetsbundna neoprenspindlar används med Destaco 2013-UR horisontell hållklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. De ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fria. Dessa spindlar kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2013-UR horisontell hållklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2013-UR horisontell nedhållningsklämma har en flänsad bas med hål som möjliggör enkel och snabb montering av arbetsstycket på fixturplattan.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur används horisontella vippklämmor?
A. Horisontella vippklämmor använder en över-centrerad låsfunktion för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
F. Hur fungerar en nedtryckt vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fett. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.
F. Hur justerar du en horisontell vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.