Destaco 207-TUL vertikal håll ner vippklämma används inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin för träbearbetning, lätt bearbetning och fixturkontroll. Denna vertikala vippklämma har en fast design för att fästa och lossa material utan att flytta klämman och har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation. Destaco 207-TUL vertikal håll ner vippklämma har en lång U-stång som möjliggör snabb spindeljustering längs hållstångens längd. Destaco 207-TUL vertikal håll ner vippklämma är utrustad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängstift och bussningar för förlängd livslängd. Denna vertikala handtagsklämma erbjuder stort handavstånd för att minimera klämpunkter och ger ett stationärt alternativ till avtagbara fjäderklämmor eller C-klämmor samtidigt som material fästs på arbetsytan. Destaco 207-TUL vertikal nedhållningsklämma ger öppning av klämstång och handtag upp till 99 grader respektive 57 grader, och är gjord av stål för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Destaco 207-TUL vertikal håll ner vipplåsklämma kan hålla laster upp till 375 lb.
Användningsområden:
Destaco 207-TUL vertikalt håll ner vippklämma används för kontroll av fixturer och formnings- och monteringsoperationer inom flyg-, bil-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för att hålla och stänga lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 207-TUL vertikal nedhållningsklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet på utsatta ytor.
- Denna vertikala klämma är utrustad med ett lågprofilerat T-handtag för användarkomfort.
- Destaco 207-TUL vertikal nedhållningsklämma kan motstå belastningar upp till 375 lb.
- Denna vertikala nedhållningsklämma är utrustad med en neoprenspindel för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning och böjning.
- Destaco 207-TUL vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för enkel och säker installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor används för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-TUL vertikal håll ner vippklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 207-TUL vertikal hållklämma har en rak bas med monteringshål för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.