Vertikala hållklämmor är utrustade med raka / T -handtag som är vinkelrätt orienterade mot klämbasen i låst läge. Användare flyttar dessa handtag för att skjuta spännarmar och fäst spindelaggregat mot arbetsstycket för att hålla arbetsstycket stilla under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar / glider. Dessa vippklämmor är ett idealiskt val för operationer som kräver regelbunden fastspänning eller lossning av arbetsstycket. Destaco 207 -seriens vertikala hållklämmor är lämpliga för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor under träbearbetning, lätt bearbetning, kontroll av fixturer och stängning. Dessa klämmor i 207 -serien har det största urvalet av armar (öppen U -stång, U -stång, lång U -stång, massiv stång och lång massiv stång) och monteringsalternativ (flänsbas, rak bas och dubbel bas). Destaco 207-TU manuell växelklämma har stålkonstruktion för strukturell integritet och minimerar skador / slitage på grund av grov hantering och slipande förhållanden. Den har en U -stång som gör det möjligt att justera spindeln för att minska stilleståndstiden och förhindra att köpa en separat klämma för att hantera arbetsstycken med olika tjocklekar. Denna klämma har ett lågprofilerat T -handtag för att ge grepp samtidigt som du sparar utrymme under installation och drift. Den har en flänsad bas med gängade monteringshål för snabb installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder även dessa klämmor i varianter med rostfri konstruktion, Toggle Lock Plus -funktion och rak handtagskonfiguration för enkel användning.
Användningsområden:
- Denna Destaco 207-TU vertikal hållklämma används inom flyg-, konsumentvaror, fordons-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av armaturer, montering och träbearbetning. Den kan också användas för att stänga olika armaturer som lock, kammare / dörrar och lock.
Funktioner:
- Destaco 207-TU vertikal hållklämma är utrustad med ett färgglatt T-handtag som säkerställer lätt grepp och minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma har flänsad basmontering för enkel installation på plana horisontella ytor / arbetsstycken.
- Den har en U -formad klämstång för att möjliggöra justering av spindeln längs hållarstångens längd och därmed rymma arbetsstycken av varierande storlek, med en maximal belastning på 375 lb.
- Klämhandtaget öppnar upp till 57 grader för att öppna klämstången upp till 99 grader.
- Den har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och förhindrar böjning / brytning under tung belastning.
- Klämman har en 2.14 tum lång klämarm och 1.25 tum höjd under klämarmen.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör till Destaco 207-TU manuell klämma, som en flänsad bricka (507107) för säker fastsättning av spindeln och flänsgreppet (207305) för säker hållning av klämhandtaget.
- Raptor Supplies kan också leverera Destaco 207426-Q tvärarmssats för fästning på spännarmen, för att rymma två spindlar samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 207-TU vertikal hållklämma följer ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 207-TU hållklämma har två gängade hål på vardera sidan av basen för säker installation på arbetsstycken eller plana, horisontella ytor.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 207-TU-klämmor finns på Raptor Supplies?
A. Destaco erbjuder lång U -bar (Destaco 207-TUL) och rakt handtag (Destaco 207-U) vertikala klämmor, förutom denna variant. För fler varianter relaterade till Destaco 207-TU klämma, besök Destaco 207 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 207-TU har en spindel som manuellt manövreras med ett vertikalt handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.