Växla klämspindelenheter är fästa på klämarmen på en vippklämma för att säkert hålla ett arbetsstycke under svetsning, borrning eller fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa spindelenheter har stålkonstruktion och har platta, rundade och vridbara fotspetsar i neopren. Platt spetsbunden neopren spindlar har metriska gängor för snabb fastsättning på klämstänger av vippklämmor. De har LABS (silikon) fri konstruktion med en neoprenspets för oljebeständighet och kraftig klämning samtidigt som de förhindrar fläckar/märkning av arbetsytor på grund av högt arbetstryck eller klämkraft. Neoprenspetsarna tål temperaturer från -20 till 100 grader C och har en hårdhet på 80 Shore A för att förhindra nötning/vridning/böjningsrelaterade skador. Dessa spindlar levereras med låsmuttrar för att rymma material av varierande tjocklek genom att tillåta justeringar mellan klämavstånd. Destaco 225208-M neoprenspindeln med platt spets har metallisk kropp med M8-gänga och en neoprenspets på 0.83 tums lockbredd. Spindeln är 2.09 tum lång för justering enligt arbetsstycket. Raptor Supplies levererar denna spindel i varianter med längder från 0.87 till 3.27 tum.
Användningsområden:
Destaco 225208-M neoprenspindel med platt spets används idealiskt med vippklämmor för att hålla ner arbetsstycken under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 225208-M spindeln används för att hålla ner arbetsstycken genom att fästas på klämstången av vippklämmor.
- Denna spindel har M8 (metriska) gängor för enkel installation och vibrations-/rörelsemotstånd.
- Den är utrustad med en neoprenspets som förhindrar fläckar/skador på arbetsstyckets yta på grund av hög spännkraft.
- Den neoprenkonstruerade spetsen ger oljebeständighet och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och hållbarhet.
- Den har en hårdhet på 70 - 80 Shore A och tål temperaturer från -20 till 100 grader C.
- Spindeln har en längd på 2.09 tum och en lockbredd på 0.83 tum.
- Den levereras med låsmuttrar för att justera spindeln efter arbetsstyckets storlek och tjocklek.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 817-UE och 207, 225 & 227 klämmor: Destaco 225208-M plattspetsbunden spindel används med stålkonstruerade modeller av dessa pneumatiska vipp-/manuella nedhållningsklämmor för att hålla/klämma fast arbetsstycken utan att skada den fastklämda ytan.
- Flänsade brickor och bulthållare: Raptor Supplies kan leverera dessa flänsade brickor & bulthållare för fixering av den bifogade spindeln i ett fast läge.
- Ersättningslock/spetsar: Dessa ersättningsspetsar eller kåpor används för att ersätta utslitna eller skadade neoprenspetsar på spindelenheten.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 225208-M vippklammerspindeln följer ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 225208-M spindeln med platt spets kan fästas säkert på klämarmen på en vippklämma med hjälp av dess gängade kropp.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns andra varianter av Destaco 225208-M spindel tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera en liknande spindel med 3.27 tum längd. Vi erbjuder även Destaco imperial gängad neopren spindlar, vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. De platta spetsbundna spindlarna används för att minska markeringar på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett arbetsstycke med en stor yta behöver klämmas fast.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
S. Termen "hållkraft eller kapacitet" indikerar den idealiska hållfastheten hos klämman för att hålla ner utrustningen, arbetsstyckena eller plåten på löpande band eller under andra industriella tillämpningar. Hållkraften mäts under klämtillverkningsprocessen, så det ger inget praktiskt mått på klämmans kapacitet. Spännkraft eller utövande kraft betecknar den faktiska kraft som utövas av klämman på arbetsstyckena för att hålla dem. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom spindelns position i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor?
A. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, rekommenderas för användning med märkets mekaniska klämmor.
F. Används Destaco-klämmor för lyft- eller lyftapplikationer?
S. Nej, Destaco-klämmor är endast belastningsklassade för klämtillämpningar. De är inte konstruerade för att lyfta eller lyfta.