Destaco 240208-M vippklämma spindelenhet eller platt spets bunden neopren spindel utgör en gängad stång med en gummipropp, som används för att fästa material till arbetsytor. Denna neoprenspindel med platt spets försäkrar optimal funktionalitet och prestanda under svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. När gummiproppen börjar slitas bort, eliminerar denna spindel risken för missprydnad och fungerar som en ersättningsenhet för vippklämmor. Detta förlänger livslängden för vippklämmor och skyddar dem från skador orsakade av nötning / vridning / böjning. Destaco 240208-M vippklämma spindelenhet kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek och kan monteras på kompatibla vippklämmor inklusive manuella, kraft- och hydrauliska klämmor. Spindeln har neoprenkonstruktion för att uppvisa kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över temperaturer från -20 till 100 grader Celsius och säkerställa maximal klämkraft. Dessutom är den platta spetsbundna neoprenspindeln konfigurerad med en neoprenspets för att förhindra fläckar och är försedd med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånden. Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd och har en hårdhet på 80 - 85 Shore A.
Användningsområden:
Destaco 240208-M neoprenspindel med platt spets har en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som svetsning, borrning och fräsning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 240208-M plattspetsbunden spindel har rödfärgad neoprenkonstruktion för hållbarhet.
- Denna neoprenspindel med platt spets är försedd med låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av klämavståndet.
- Den gängade kroppen på Destaco 240208-M plattspetsbunden spindel möjliggör enkel installation.
- Den erbjuder en hårdhet på 80 - 85 Shore A.
- Destaco 240208-M plattspetsbunden spindel är konfigurerad med metriska gängor för att ge ett stort spänningsområde i skruvarnas tvärsnitt och garantera vibrationsmotstånd.
- Denna spindel kan tolerera temperaturer från -20 till 100 grader Celsius.
- Den har oljebeständiga och silikonfria egenskaper för exceptionell livslängd.
- Den platta spetsspindeln har en neoprenkonstruerad spets för att förhindra skada.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M plattspetsbunden spindel är kompatibel med en mängd olika Destaco-klämmor inklusive 210-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-UB, 210-UR, 237-U, 235-U, 235 -UR, 235-UB, 810-UE & 827-UE.
Standarder och godkännanden:
Destaco 240208-M neoprenspindeln med platt spets uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och förbättrad prestanda.
Installation:
- Destaco 240208-M vippklämma spindel eller platt spets bunden neopren spindel har en gängad kropp för enkel och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
Q. Finns andra varianter av spindlar tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också Destaco vridbara fotspindlar, runda bundna spindlar och sexkantsspindlar.
F. Vilken annan variant av denna Destaco-spindel finns tillgänglig?
A. Destacos spindlar finns även i varianter av rostfritt stål, vilket ger korrosionsfri prestanda och förbättrad livslängd. Begär offert för dessa spindlar på Raptor Supplies.
F. Vad är skillnaden mellan spindlar med platt spets och svängbara fotspindlar?
A. Spindlar med platta spetsar minskar märken på ömtåliga eller polerade ytor medan spindlar med svängbara fot används där ett stort område måste klämmas fast.
F. Vilken spindel är bättre - neopren eller rostfritt stål?
S. Båda spindlarna har unika egenskaper på grund av konstruktionen. Neoprenspindlar har neoprenkonstruerade spetsar för att förhindra skada under camping, samt uppvisar kemisk stabilitet genom att bibehålla flexibilitet över ett brett temperaturområde. Spindlar i rostfritt stål säkerställer förlängd livslängd med korrosionsskyddande egenskaper och säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.