Dragverkande spärrklämmor är horisontella eller vertikala draganordningar, idealiska för att stänga och öppna dörrar och lock upprepade gånger vid låsning, gjutning och montering. De har ett handtag som flyttas för att fästa/placera en klämdragstång eller krok runt ett arbetsstycke. Destacos dragverkande spärrklämmor finns tillgängliga med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 334 -serien klämmor har en vertikal U-krok för att dra/stänga ett arbetsstycke eller fixtur som är placerad vinkelrätt mot klämbasen. Deras handtag har en tumkontrollspak för en snabb enhandsmanövrering. Destaco 334-M-50-klämman är utrustad med en 50 mm längre U-krok för att stänga ett arbetsstycke på ett större avstånd än en U-krokformad klämma av standardlängd. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb installation på en plan yta/arbetsstycke. Denna låsklämma har stålkonstruktion för strukturell integritet för att förhindra böjning/brott under tunga belastningar (max 1000 lb). Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att fungera som en sekundär låsfunktion och förhindra oavsiktlig öppning. Du kan beställa dessa spärrklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 331-M-50 dragverkande spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 720 lb och en horisontell U-krok för att dra ett arbetsstycke placerat parallellt med dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 334-M-50 spärrklämma används för att stänga formar, kammardörrar, lock och tillträdesluckor inom transport-, konsumentvaror, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 334-M-50 dragverkande spärrklämma har en gängad U-krok (vertikal) dragstång för enkel justering enligt ett arbetsstycke.
- Denna U-krok är 50 mm längre i längd än en vanlig U-krok för bekväm låsning av arbetsstycken med längre längd.
- Den är gjord av stål för strukturell integritet och hållbarhet.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb montering på ett arbetsstycke/yta.
- Den har en maximal kapacitet på 1000 lb.
- Denna klämmas ergonomiska handtag är utrustad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning av klämkrok på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco spärrplatta (334101) för säker fastsättning av Destaco 334-M-50 klämma på ett arbetsstycke.
- Ersättningskrokenhet (334215-M-50) och tumkontrollspak (334-ZB1) används för att ersätta de felaktiga eller utslitna delarna av klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 334-M-50 klämma överensstämmer med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 334-M-50-klämman har gängade monteringshål på sin bas och spärrplatta för snabb installation på ett vertikalt arbetsstycke/yta.
- Denna klämma kan enkelt tas bort från den monterade ytan genom att skruva loss klämbasen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 334-M-50 klämmor i andra varianter?
A. Raptor Supplies levererar liknande klämvarianter, såsom Destaco 334-RM-50 låsklämma med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra att den öppnas av misstag. Vi erbjuder också Destaco 334-SS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
F. Finns Destaco 334-M-50 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (334), 25 mm längre än standardlängden (334-M-25) och 100 mm längre än standard kroklängd (334-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.