Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma är lämplig för snabb fastspänning av dörrar, lock eller tillträdesluckor på fat/behållare/kärl. Den kan hålla laster upp till 1000 lb och har en flänsad bas med gängade hål för säker och enkel installation. Denna dragklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för flexibel enhandsmanövrering. Dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som spärren på fiskeredskapslådor. Den är utrustad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och därför kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma applicerar kraft i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Dessutom är klämman monterad vertikalt, med handtaget i bakre & låst läge, för att förhindra att komponenter faller framåt. Denna Destaco-klämma har en 100 mm längre krok än standardlängden.
Användningsområden:
Denna Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma har en över-centrerad vippfunktion för tätt grepp mot tunga krafter.
- Den levereras med en gängad U-krok som tillåter problemfria justeringar.
- Denna klämma har ett ergonomiskt, vinylbelagt handtag med ett mindre grepp.
- Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Denna klämma har ett utrustat låshål för stift eller lås.
- Den patenterade tumkontrollspaken ger enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 334101: Dessa ersättningsspärrplattor används med märkets 334-M-100 dragverkande spärrklämma för att ge tät stängning när man trycker på handtaget.
Standarder och godkännanden:
Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 334-M-100 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som levereras med gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Klämman kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar Destaco 334-seriens dragverkande låsklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.