Dragverkande spärrklämmor är lämpliga för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock vid låsning, formning och montering. Dessa spärrklämmor har ett handtag för att placera en spännande dragstång eller krok runt den motsatta spärren som är fäst vid ett arbetsstycke. Fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-kroktyper är 3 huvudtyper av Destacos dragverkande spärrklämmor. Destaco 351 -serien klämmor används för att dra arbetsstycken som är parallella med basen. Dessa klämmor ger ett ergonomiskt handtag med en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 351-B klämma har en smal flänsad bas för installation och drift i kompakta utrymmen. Denna låsklämma i J-hakstil är gjord av stål för att ge strukturell styvhet och förhindra böjning/brott på grund av tung användning. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Du kan beställa dessa spärrklämmor med längre krokar (25, 50 & 100 mm), genom att helt enkelt lägga till -M-25, -M-50 eller -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 323-serien dragverkande spärrklämmor med horisontell U-krok för att hålla arbetsstycken, vilket ger en maximal hållkapacitet på 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 351-B spärrklämma används i konsumentvaror, flyg- och bilindustrin samt livsmedels- och förpackningsindustrin, idealisk för att hålla formar och stänga kammardörrar, lock och åtkomstlock.
Funktioner:
- Destaco 351-B dragverkande spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell integritet och hållbarhet.
- Denna klämma ger en maximal hållkapacitet på 375 lb.
- Klämman har en smal flänsad bas för snabb och enkel montering på kompakta ytor.
- Den är utrustad med en gängad J-krokdragstång för enkel justering av arbetsstycken.
- Klämman levereras med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna dragverkansklämma ger en maximal krokjustering på 0.43 tum och ett förhållande mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (drag) på 21:1.
- Ritningsrörelser för klämman med och utan tumkontroll är 2.75 respektive 4.17 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destacos ersättningskrokenhet (351215) och ersättningstumkontrollspak (351-ZB1) används för att ersätta Destaco 351-B-klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-B klämma uppfyller ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 351-B klämma monteras på ytor med hjälp av gängade hål på den smala flänsförsedda basen.
- Denna klämma kan enkelt tas bort genom att skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 351-B spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies kan leverera Destaco 351-BSS spärrklämma med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och 351 spärrklämma med normal monteringsstil med flänsbas.
F. Finns Destaco 351-B låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med olika kroklängder på 25 mm längre än standardlängden (351-BM-25), 50 mm längre än standardlängden (351-BM-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (351-BM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder Destaco 351-R spärrklämma med Toggle Lock Plus och normal monteringsstil med flänsbas.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.