Dragverkande spärrklämmor erbjuder en stark stängningskraft under spärr-, formnings- och monteringsoperationer för att upprepade gånger stänga och öppna fixturer som är placerade horisontellt eller vertikalt mot deras klämbas. Dessa klämmor finns i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 351 -serien klämmor är utrustade med en J-krokdragstång för att dra ett arbetsstycke (parallellt med klämbasen) när dess klämhandtag flyttas. Dessa klämhandtag har en tumkontrollspak för enkel enhandsmanövrering. Destaco 351-BM-50-klämman har en 50 mm längre J-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd från klämbasen än en vanlig J-krokklämma. Den har en smal flänsad bas för snabb montering i ett kompakt utrymme. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för styrka för att förhindra slitage under nötande förhållanden. Den har en maximal kapacitet på 375 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; flänsbas för installation på platser där utrymmesbehov inte är ett problem. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden & 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 323-M-50 dragverkande spärrklämma med en horisontell U-krok och flänsad bas, vilket ger en maximal hållkapacitet på 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 351-BM-50 spärrklämma är idealisk för att stänga kammardörrar, lock, fat, tillträdesluckor och behållare inom fordons-, flyg-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 351-BM-50 dragverkande spärrklämma har en gängad J-krokdragstång för enkel justering av klämman enligt ett arbetsstycke.
- Denna J-krok har en 50 mm längre längd än standardkroken för enkel hantering av ett arbetsstycke vid en större längd.
- Den har en smal flänsad bas för att installera klämman på ett arbetsstycke / horisontell yta i kompakta utrymmen.
- Denna klämma ger en maximal hållkapacitet på 375 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet för att förhindra böjning / brott under tung belastning.
- Klämhandtaget är integrerat med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies erbjuder en ersättningskrokenhet (351215-M-50) för att ersätta klämmans utslitna eller trasiga krok.
- Destaco utbytes tumkontrollspak (351-ZB1) används för att ersätta Destaco 351-BM-50 klämmans tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-BM-50 klämma överensstämmer med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 351-BM-50 klämbas har gängade hål för snabb och enkel installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 351-BM-50 spärrklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämmor, såsom Destaco 351-BSS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet under tuffa miljöer. Vi levererar även Destaco 351-M-50 klämma med normal flänsbas för att minska driftskostnaderna när den installeras i ett större utrymme.
F. Finns Destaco 351-BM-50 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
S. Ja, Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, till exempel standardlängd (351-B), 25 mm längre än standardlängden (351-BM-25) och 100 mm längre än standardkroklängden (351-BM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman; en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies erbjuder Destaco 351-RM-50 spärrklämma med Toggle Lock Plus-funktion och en flänsad bas för att förhindra att den öppnas av misstag under operationen.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.