Denna Destaco 351-BM-25 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag. Den skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Denna 351-BM-25 klämma är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt / vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Spärrklämman ger positiv hållning och kraftfull stängningskraft, samt en maximal lasthållningskapacitet på 375 lb. Den är idealisk för gjutning, låsning och montering av applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den levereras också med en tumkontrollspak för flexibla, enhands-, flera spärroperationer och levereras med J-hakliknande spärrar med gängade J-krokar för enkla justeringar. Den har en smal flänsad bas med gängade hål för säker ytmontering och ett ergonomiskt handtag för användarkomfort under kontinuerliga arbeten. Denna Destaco-klämma har en 25 mm längre krok än standardlängden.
Användningsområden:
Denna Destaco 351-BM-25 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som säkrande och gjutna förslutningar och åtkomstdörrar, och tätning av kammardörrar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Denna Destaco 351-BM-25 dragverkande spärrklämma har gängade dragstänger med J-krokar för enkel justering.
- Den har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Klämman är utrustad med ett patenterat tumkontrollspakshandtag för att ge enhandsmanövrering.
- Den kan hålla laster upp till 375 lb.
- Denna spärrklämma levereras med ett lättmanövrerat handtag för kraftfull stängningskraft och positivt hållning för att säkerställa utmattningsfria och snabba klämoperationer.
- Den levereras med en smal flänsad bas med gängade hål för säker och snabb ytinstallation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 351215: Dessa ersättningskrokenheter har längre krokar än standard och är designade för att ersätta kroken på märkets 351-BM-25 dragverkande spärrklämma. De hjälper förare att nå upp för att ta bort eller koppla laster från eller till kroken.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-BM-25 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 351-BM-25 dragverkande spärrklämma levereras med en smal flänsad bas med gängade J-krokmonteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Kan de röda handtagen tas bort från Destaco-klämmorna?
A. Destacos handtag kan tas loss genom att skjuta av dem. Vissa grepp måste dock skäras av eftersom de är vinyldoppade för att passa konturen av den underliggande handtagsdesignen.