Destaco 505-MLBLSC svetsbar vertikal hållklämma är utformad för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Den erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i önskat läge för att passa flera applikationer. Denna klämma består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Klämman erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och är utrustad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Denna klämma har hög klämförmåga som minskar nödvändiga fixturer för en viss applikation. Destaco 505-MLBLSC vertikal nedhållningsverkan, vipplåsningsklämma används vid svetsning, montering och tunga produktionsapplikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma kan anpassas till arbetsstycken av olika höjd och är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla den i utmärkt skick. Den vertikala nedhållningsklämman gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att behöva oroa sig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Det unika sväng- och spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Den har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman och erbjuder en låsfjäderklämma för att säkra handtaget i öppet läge.
Användningsområden:
Destaco svetsbara vertikala hållarklämmor (505-MLBLSC) erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destacos vertikala nedhållningsklämma (505-MLBLSC) har en smidd legerad stålkonstruktion för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet och kan hantera belastningar upp till 2475 lb.
- Denna klämma levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Klämman erbjuder en svetsbar klämarm och stång som öppnar upp till 200 grader brett för att rensa arbetsområdet.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design som erbjuder möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Destaco vertikal håll ner vippklämma finns i ett alternativ med lång bas för enkel montering.
- Denna modell levereras med en låsfjäderklämma för att säkra handtaget i öppet läge.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 505503-L: Detta rörhandtag är idealiskt för användning med 505-MLBLSC vertikal klämma för att förhindra olyckor på grund av halka eller tappa grepp, för att säkerställa hög säkerhetsnivå under arbetet.
- Destaco 505502: Basplattan förbättrar kapaciteten hos Detaco 505-MLBLSC vertikal klämma. Den används för att montera klämman på en fast fyrkantsstång för att uppfylla applikationens specifikationer.
- Destaco 505501: Klämstången är designad för att användas med Destaco 505-MLBLSC vertikal klämma som öppnar upp till 200 grader bred för att rensa arbetsområdet.
Standarder och godkännanden:
Destacos vertikala nedhållningsklämma 505-MLBLSC överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och klämmans kvalitetsprestanda.
Installation:
- Destacos vertikala nedhållningsklämma 505-MLBLSC har en svetsbar design som gör det möjligt för användaren att svetsa bas, klämarm och handtag i valfritt läge för mångsidig klämma som kan ställas in för att möta olika applikationskrav. Vi rekommenderar att svetsa handtag, klämarmar och monteringsbaser när de är demonterade. Dessutom kan svetsning av icke förvärmda delar endast ske med tillsats av svetsfyllmedel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar hållna vippklämmor?
A. Vertikala handtagsbygelklämmor verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
F. Vad är fördelen med att använda en vippklämma framför andra typer av klämmor?
S. Den främsta fördelen med en vippklämma är att den är snabbverkande. Dessa klämmor kan generera hög hållkraft från den begränsade mängden kraft du lägger i klämman. Beroende på vad du har använt tidigare, kommer den effektiviteten att ge en kostnadsvinst genom att accelerera produktionen och öka produktionen när du kan öka hastigheten med vilken du lastar och lossar komponenter.