Destaco 505-MB svetsbar vertikal hållklämma är utformad för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Klämman erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och är utrustad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Denna svetsbara vertikala vippklämma erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i valfritt läge för att passa olika applikationer. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord och används vid svetsning, montering och tunga produktionsapplikationer. Den kan anpassa sig till arbetsstycken av olika höjd och är praktiskt taget underhållsfri eftersom den bara kräver några droppar smörjolja för att hålla klämman i ett utmärkt skick. Denna håll-ned vippklämma har hög klämförmåga för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Det unika sväng- och spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Den har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den fasta designen av klämman säkrar & lossar arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco 505-MB klämma gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke.
Användningsområden:
Destaco 505-MB svetsbar vertikal hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 505-MB svetsbar vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet.
- Den kan hantera belastningar på upp till 2400 lb.
- Klämman levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Denna Destaco 505-MB vertikala håll ner vippklämma är tillgänglig i en vridbar basalternativ för att passa applikationskraven.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design som erbjuder möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 505503-L: Dessa rörhandtag är idealiska för 505 MB vertikal klämma för att förhindra olyckor på grund av halka eller tappa grepp, för att säkerställa hög säkerhetsnivå under arbetet.
- Destaco 505502: Dessa bottenplattor förbättrar kapaciteten hos Detaco 505-MB klämmor med variabel slaglängd i rak linje. De används för att montera klämman på en fast fyrkantsstång för att uppfylla applikationens specifikationer.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 505-MB svetsbar vertikal hållklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 505-MB rätlinjeklämma med variabel slaglängd har en svetsbar design som gör det möjligt för användaren att svetsa bas, klämarm och handtag i valfritt läge för mångsidig klämuppsättning, för att möta olika applikationskrav.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.