Destaco 503-MLBLSC vertikal nedhållningsklämma applicerar en nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Denna modell har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Destaco 503-MLBLSC svetsbar vertikal vippklämma erbjuder flexibilitet att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i valfritt läge för att passa olika applikationer. Den består av noggrant bearbetade komponenter som har härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco 503-MLBLSC vertikal håll ner vippklämma erbjuder klämförmågan att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan lätt anpassas till arbetsstycken av olika höjd. Denna vertikala nedhållnings-vippklämma är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla enheten i utmärkt skick. Samtidigt gör det det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Det unika sväng- och spaksystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Destaco 503-MLBLSC vertikal hållklämma ger hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den har en kropp i smidd legerat stål med lång bas och en låsfjäderklämma, som säkrar handtaget i öppet läge.
Användningsområden:
Destaco 503-MLBLSC svetsbar vertikal hållklämma består av en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 503-MLBLSC svetsbar vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet och hantera belastningar upp till 1500 lb.
- Denna klämma levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design för att erbjuda möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Denna vertikala håll-ned vippklämma kommer med en lång bas och en låsfjäderklämma, som säkrar handtaget i öppet läge.
- Den består av ett unikt sväng- och spaksystem för att säkerställa maximal funktion och utmärkt prestanda.
- Destaco 503-MLBLSC vertikal håll ner vippklämma har ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet.
- Det möjliggör hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbart vid arbete med material av varierande tjocklek.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 503503-L: Dessa rörhandtag är idealiska för användning med Destaco 503-seriens vertikala nedhållningsklämma för att förhindra olyckor på grund av halka eller tappa grepp, för att säkerställa hög säkerhetsnivå under arbetet.
- Destaco 503502: Dessa basplattor förbättrar kapaciteten hos Destaco 503-MLBLSC svetsbar vertikal nedhållningsklämma. De används för att montera klämman på en fast fyrkantsstång för att uppfylla applikationens specifikationer.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 503-MLBLSC vertikal håll ner vippklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet, och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 503-MLBLSC svetsbar vertikal nedhållningsklämma har en svetsbar design för att tillåta användaren att svetsa bas, klämma arm och handtag i önskat läge för mångsidig klämma som ställs in för att möta olika applikationskrav. Vi rekommenderar att svetsa handtag, klämarmar och monteringsbaser när de är demonterade. Dessutom kan svetsning av icke förvärmda delar endast ske med tillsats av svetsfyllmedel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilka varianter av Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikala handtagsbygelklämmor finns i stål, rostfritt stål och smideslegerade stålvarianter.