Destaco 501-B svetsbar vertikal hållklämma är utformad för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Denna svetsbara vertikala vippklämma erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dessa i valfritt läge för att passa olika applikationer. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar, vilket säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Klämman erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och är utrustad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord och används vid svetsning, montering och tunga produktionsapplikationer. Denna håll-ned vippklämma har hög klämförmåga för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan anpassa sig till arbetsstycken av olika höjd och är praktiskt taget underhållsfri eftersom den bara kräver några droppar smörjolja för att hålla klämman i ett utmärkt skick. Destaco 501-B-klämman gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Den har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den fasta designen av klämman säkrar & lossar arbetsstycken utan att flytta själva klämman.
Användningsområden:
Destaco 501-B svetsbar vertikal hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 501-B svetsbar vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet och hantera belastningar upp till 450 lb.
- Klämman levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design som erbjuder möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Denna Destaco 501-B vertikala håll-ned-vippklämma finns tillgänglig i en vridbar bas för att passa applikationskraven.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 503502, 501503 och 501502: Dessa ersättande, kraftiga klämmor förbättrar kapaciteten hos Detaco 501-B klämmor med variabel slaglängd i rak linje. De används för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 501-B svetsbar vertikal hållklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 501-B klämma med variabel slaglängd i rak linje har en svetsbar design som gör det möjligt för användaren att svetsa bas, klämma arm och handtag i valfritt läge för mångsidig klämma som ställs in för att möta olika applikationskrav.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder hållkapacitet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar en klämmas förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.