DESTACO 500-serien svetsbara vertikala hållklämmor


Filter
Clamp Arm Style: Svetsbar , Klämstångsöppning: 200 grader , Handtag: Vertikal , Material: Smidd legeringsstål , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellSpring ClipBaslängdBasbreddKlämarmslängdHöjd till toppen av klämarmenHållkapacitetMontering BaseTotala höjdenPris (ex moms)
A
505-MB
Nej1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 kgSnurra5.43 "1 760 SEK
B
505-MLB
Nej2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 kgLång6.83 "1 682 SEK
C
503-MLB
Nej1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 kgLång3.93 "1 389 SEK
D
501-B
Nej0.75 "0.25 "0.56 "1.92 "560 kgSnurra2.99 "1 378 SEK
E
501-LB
Nej1.13 "0.51 "0.56 "2.44 "560 kgLång3.53 "1 405 SEK
A
506-MB
Nej1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 kgSnurra6.59 "2 444 SEK
F
506-MLB
Nej2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 kgLång8.3 "2 377 SEK
G
503-MBLSC
Ja1.12 "0.39 "0.53 "2.75 "1500 kgSvängbar med låsande fjäderklämma2.75 "3 103 SEK
H
506-MBLSC
Ja1.97 "0.63 "1.27 "4.76 "5000 kgSvängbar med låsande fjäderklämma6.59 "4 425 SEK
I
506-MLBLSC
Ja2.58 "1.1 "1.38 "6.46 "5000 kgLång med låsande fjäderklämma8.3 "4 736 SEK
J
503-MLBLSC
Ja1.75 "1.82 "0.53 "3.92 "1500 kgLång med låsande fjäderklämma3.93 "4 310 SEK
K
505-MLBLSC
Ja2.09 "0.88 "1.14 "5.29 "2400 kgLång med låsande fjäderklämma6.83 "6 173 SEK
L
505-MBLSC
Ja1.38 "0.48 "0.99 "3.89 "2400 kgSvängbar med låsande fjäderklämma5.43 "2 832 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?