Destaco 503-MBLSC vertikal håll ner vipplåsklämma, även känd som håll ner action clamp eller vertikal toggle clamp, används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Denna svetsbara vertikala vippklämma erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i valfritt läge för att passa olika applikationer inklusive svetsning, montering och tunga produktionsklämoperationer inom fordons- och flygindustrin. Klämman består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Destaco 503-MBLSC klämma håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Den är utrustad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Spakhandtaget kopplar in och frigör klämhuvudet, som håller ett arbetsstycke på ett arbetsbord. Destaco håll ner vippklämma har hög klämförmåga för att minska nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den kan anpassas till arbetsstycken av olika höjd. Destacos vertikala håll ner vippklämma är praktiskt taget underhållsfri och kräver bara några droppar smörjolja för att hålla den i utmärkt skick. Klämman gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke. Det unika sväng- och hävstångssystemet säkerställer maximal funktion och utmärkt prestanda. Den har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman och levereras med en låsfjäderklämma för att säkra handtaget i öppet läge.
Användningsområden:
Destaco 503-MBLSC vertikal nedhållningsklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 503-MBLSC svetsbara vertikala klämmor har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet och hantera belastningar upp till 1500 lb.
- Denna klämma levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design som erbjuder möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- 503-MBLSC Destaco vertikal håll ner vippklämma ger flexibel placering av klämarm, bas och handtag.
- Denna klämma har en vridbar bas med en låsfjäderklämma för att säkra klämhandtaget i öppet läge.
- Den levereras med en svetsbar klämarm för att förhindra rostuppbyggnad och svetsstänk.
- De konfigurerade stängerna kan öppnas i vinklar upp till 200 grader för extra spelrum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 503503-L: Dessa rörhandtag är idealiska för användning med 503-MBLSC vertikala klämmor för att förhindra olyckor på grund av halka eller tappa grepp, för att säkerställa hög säkerhetsnivå under arbetet.
- Destaco 503502: Dessa basplattor förbättrar kapaciteten hos Detaco 503-MBLSC klämmor med rak linje. De används för att montera klämman på en fast fyrkantsstång för att uppfylla applikationernas specifikationer.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 503-MBLSC vertikal hållklämma har en svetsbar design som gör det möjligt för användarna att svetsa bas, klämma arm och handtag i valfritt läge för mångsidig klämuppsättning och för att möta olika applikationskrav. Vi rekommenderar att svetsa handtag, klämarmar och monteringsbaser när de är demonterade. Dessutom kan svetsning av icke förvärmda delar endast ske med tillsats av svetsfyllmedel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
F. Vad är fördelen med att använda en vippklämma framför andra typer av klämmor?
S. Den främsta fördelen med en vippklämma är att den är snabbverkande. Dessa klämmor kan generera hög hållkraft från den begränsade mängden kraft du lägger i klämman. Beroende på vad du har använt tidigare, kommer den effektiviteten att ge en kostnadsvinst genom att accelerera produktionen och öka produktionen när du kan öka hastigheten med vilken du lastar och lossar komponenter.
F. Hur fungerar en nedtryckt vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker det utrustade länkaget för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Vad används en vertikal hållklämma till?
A. Destaco vertikala hållklämmor, även känd som vippklämmor, används för träbearbetningsuppgifter inklusive växling, snidning och för att säkerställa utmärkt finish.