Destaco 506-MB vertikal hållklämma är utformad för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster och håller material på en arbetsyta med ett spakhandtag som kopplar in och släpper klämhuvudet genom att trycka handtaget till upprätt läge när klämman är inkopplad. Denna vertikala håll-ned vipplåsklämma är utrustad med ett ergonomiskt utformat handtag för att minimera belastning och smärta under arbetet. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för att tolerera belastningar upp till 5000 lb under svetsning, montering och tunga produktionsapplikationer. Denna svetsbara vertikala vipplåsklämma erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget och svetsa dem i valfritt läge för att passa olika applikationer. Den kan anpassas till arbetsstycken av olika höjd och är praktiskt taget underhållsfri eftersom den bara kräver några droppar smörjning för att hålla klämman i ett effektivt skick. Dessutom har klämman hög klämförmåga som minskar nödvändiga fixturer för en viss applikation. Den har hög utövande kraft och flexibel justerbarhet som är användbar när man arbetar med material av varierande tjocklek. Den fasta designen av klämman säkrar & lossar arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Destaco 506-MB-klämman gör det också möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att behöva oroa sig för de frekventa rörelserna av ett arbetsstycke.
Användningsområden:
Destaco 506-MB svetsbar vertikal håll-ned vipplåsklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion, inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 506-MB svetsbar vertikal hållklämma har en konstruktion av smidd legerat stål för att erbjuda exceptionell styrka och strukturell styvhet.
- Klämman levereras med härdade svängtappar och bussningar för att säkerställa lång livslängd.
- Den kan hantera belastningar på upp till 5000 lb.
- Denna Destaco 506 MB vertikala håll-ned vippklämma är tillgänglig i en vridbar monteringsbas som passar flera applikationskrav.
- Den kombinerar modulär konstruktion med en fast design för att erbjuda möjligheten att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 506502: Dessa basplattor förbättrar kapaciteten hos Detaco 506-MB rätlinjeklämma med variabel slaglängd. De används för att montera klämman på en fast fyrkantsstång för att uppfylla applikationens specifikationer.
- Destaco 506503-L: Dessa rörhandtag är idealiska för användning med 506 MB vertikal klämma för att förhindra olyckor på grund av halka eller tappa grepp, för att säkerställa hög säkerhetsnivå under arbetet.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 506-MB vertikal håll ner vipplåsklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierad för högsta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 506-MB rätlinjeklämma med variabel slaglängd har en svetsbar design som gör det möjligt för användaren att svetsa bas, klämma arm och handtag i valfritt läge för mångsidig klämma som ställs in för att möta olika applikationskrav.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är utformade för att hålla arbetsstycket stilla mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
F. Hur justerar du en vertikal håll-ned-vippklämma?
A. Efter klämning kan klämkraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.