Destaco 5130-M rätlinjig klämma är designad för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, för att säkra arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Denna klämma med rak linje är lämplig för applikationer som svetsning, testning, fixering, CNC-bearbetning, plastformsprutning, träbearbetning, metallbearbetning, montering av fordonsdelar och stakning / lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Destaco 5130-M raklinjeklämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Denna klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utdraget läge och har en flänsad bas för enkel och snabb installation. Destaco 5130-M rätlinjig klämma har en rund kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 5130-M klämma med rak linje har stålkonstruktion med svart oxidfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 5800 lb och är kompatibel med märkets 220203-M spindel för att ge högpresterande automatiserings-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar, samt optimal klämkraft.
Användningsområden:
Destaco 5130-M klämma med rak linje är idealisk för applikationer som svetsning, testning, fixtur, CNC-bearbetning, formsprutning av plast, träbearbetning, metallbearbetning, montering av fordonsdelar och stakning/lätt pressbearbetning av industriell utrustning.
Funktioner:
- Destaco 5130-M klämma med rak linje ger omvänd handtagsverkan för att hålla handtaget utanför arbetsområdet.
- Denna klämma med rak linje har stålkonstruktion med svart oxidfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Destaco 5130-M klämma med rak linje kan låsas i både utfällt och indraget läge.
- Denna klämma med rak linje har en flänsad bas för enkel och snabb installation.
- Destaco 5130-M klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 5800 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 220203-M: Dessa Destaco sexkantsspindlar rekommenderas för märkets 5130-M tunga klämmor med rak linjeverkan för att ge högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning, såväl som maximal klämkraft. De inkluderar låsmuttrar och låsmuttrar för att underlätta enkel och säker installation. Dessa helgängade spindlar har ett vanligt sexkantigt huvud och har zinkplätering för att skydda klämmorna från skador orsakade av nötning / vridning / böjning.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5130-M raklinjeklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 5130-M raklinjeklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan arbetsbänken och klämplattan (vid dess högsta läge).
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
Fråga: Hur väljer jag rätt klämma för åtgärd?
A. Destaco-klämmor har stål- eller rostfritt stålkonstruktion och finns i varianter med fläns, smal fläns, rak eller solid bas för enkel montering. Dessa klämmor finns i olika hållkapaciteter för att beteckna den maximala yttre kraft som en klämma i låst läge kan motstå säkert, utan att deformeras permanent. Raklinjeverkande klämmor har också imperial eller metrisk kolvgänga för säker installation. Kunderna bör välja klämmor på grundval av avståndet tillryggalagt av kolvarna i utskjutet läge.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.