Destaco 5131-R rätlinjig klämma används för att applicera klämkraft i sidled snarare än från toppen, vilket säkrar arbetsstycken i applikationer med begränsat utrymme. Det rekommenderas för applikationer som metallbearbetning, träbearbetning, svetsning, testning, fixtur, plastformsprutning, CNC-bearbetning, montering av fordonsdelar och stakning / lätt pressbearbetning av industriell utrustning. Denna raka klämma har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för kläminstallation och drift, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Destaco 5131-R klämma med rak linje kan låsas i både infällt och utfällt läge och har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation. Denna klämma med rak linje kommer med en gängad kolv som rymmer en sexkantsspindel för att göra klämmans kolvlängd lätt justerbar. Destaco 5131-R klämma med rak linje är gjord av stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor. Denna klämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 2500 lb och är kompatibel med märkets 461203 spindel för att ge högpresterande automatiserings-, arbetshållnings- och inneslutningslösningar samt optimal klämkraft. Destaco 5131-R klämma med rak linje kommer med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman. Det fungerar som ett sekundärt lås för att säkerställa underhåll av övercenterlåsningsförhållanden.
Användningsområden:
Destaco 5131-R raklinjeklämma är lämplig för montering och testning, kontroll och svetsning av fixturer och spännoperationer inom flyg-, bil-, transport- och livsmedelsförädlings- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5131-R rätlinjig vippklämma har robust konstruktion med svart oxidfinish för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna klämma med rak linje är integrerad med svängtappar och bussningar av härdat stål för lång livslängd.
- Destaco 5131-R vippklämma med rak linje har spakhandtag med omvänd verkan (handtaget rör sig bakåt medan kolven kopplas framåt) för att klämma fast arbetsstycket och hålla handtaget borta från arbetsområdet.
- Denna klämma med rak linje har ett lätthållbart, ergonomiskt grepphandtag som minimerar användarens trötthet under långvarig användning.
- Destaco 5131-R vippklämma med rak linje kan motstå belastningar upp till 2500 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 5131-R vippklämma med rak linje är kompatibel med Destaco 461203 spindeln för att förhindra skada på arbetsstycken.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5131-R vippklämma med rak linje är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för säkerhet, effektiv prestanda för klämman och miljöhälsa.
Installation:
- Destaco 5131-R rätlinjig vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan arbetsbänken och klämplattan (vid dess högsta läge).
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Vad är handtagets öppningskapacitet för denna klämma?
S. Handtaget på denna klämma kan öppnas upp till 113 grader.
F. Erbjuder märket liknande klämmor med rak linje i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder dragspärrklämmor i solid bas stil för enkel montering av enheten, utan att spricka.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.