Destaco 5133-R klämma med rak linje är integrerad med ett spakhandtag som kopplar in en rund kolv, som trycker mot ett arbetsstycke för att hålla det på plats. Den robusta konstruktionen säkerställer förlängd livslängd och hållbarhet. Denna raklinjeklämma från Destaco har en kompakt design för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämman, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion. Kolstålkroppen har svart oxidfinish och härdade kolvar för styrka och hållbarhet och förhindrar slitage orsakat av nötande miljöer. Denna klämma med rak linje har en balanserad konstruktion för styv hållning och lång livslängd. Den har genomgående hål på den flänsade basen som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Destaco 5133-R klämma med rak linje har en total längd på 12.89 tum, en maximal hållkapacitet på 4600 lb och en handtagsöppningsvinkel på 139 grader. Detta lättmanövrerade tryck-/draghandtag flyttar enkelt klämmans kolv in och ut längs dess axel. Det ergonomiska handtaget lutar bakåt för att ge ett adekvat grepp. Denna klämma med rak linje kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda enheten som antingen en tryck- eller dragklämma.
Användningsområden:
Denna Destaco 5133-R raklinjeklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och tung produktion inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 5133-R klämma med rak linje är utrustad med svängtappar och bussningar av härdat stål för lång livslängd.
- Den levereras med ett spakhandtag med omvänd verkan (handtaget flyttas bakåt samtidigt som kolven kopplas framåt) för att spänna fast arbetsstycket och även för att hålla handtaget utanför arbetszonen.
- Denna tryck-/dragbygel har stålkonstruktion med svart oxidfinish för korrosionsbeständighet och strukturell styvhet.
- Destaco 5133-R klämma med rak linje är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning mot vibrationer.
- Den har ett ergonomiskt utformat handtag som har en öppningsvinkel på 139 grader och lutar bakåt för att ge föraren ett adekvat grepp.
- Denna enhet kan låsas i två lägen, vilket gör att operatören kan använda dem som antingen tryck- eller dragklämmor.
- Den har en design med låg profil för att minska utrymmesbehovet för montering och drift av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen för både enstaka delar och massproduktion.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 325203: Dessa sexkantsspindelenheter innehåller gängade kroppar som möjliggör snabb och enkel installation av Destaco 5133-R raklinjeklämma på plana ytor/arbetsbänkar.
De kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på klämmorna och minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 5133-R raklinjeklämma är byggd i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och förbättrad prestanda hos klämmorna.
Installation:
- Destaco 5133-R raklinjeklämma är utrustad med genomgående hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor med enkel skruvning.
- Vid behov kan operatören ta bort och installera enheten på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur väljer man en klämma som håller nere en rak linje?
S. När du väljer en nedhållsklämma bör du överväga följande krav:
A.
- Hållbarhet och hur mycket kraft man kommer att behöva utöva för att uppnå det
- Vilken form och storlek har delarna du behöver hålla och om de är enhetliga eller varierande
- Oavsett om klämman är idealisk för tillfällig eller permanent användning
- Huruvida miljön som är avsedd för dess användning kommer att påverka materialen eller funktion av klämman
- Säkerhetsfaktorer att beakta för att förhindra skador på operatören (Destaco erbjuder modeller med ett sekundärt lås som en extra säkerhetsfunktion)
F. Hur fungerar en tryck-/drag-vippklämma?
A. Dessa klämmor har en glidande kolv som ger en rät linje fastspänning. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Är det rätt att kontrollera specifikationerna?
A. Raptor Supplies rekommenderar att du alltid kontrollerar specifikationerna eftersom det kommer att hjälpa dig att fastställa vippklämmans kapacitet. Produktspecifikationerna från tillverkaren består av tillräckligt med information om halsdjup och käköppning. Du kan också be vårt dedikerade inköpsteam om en korrekt guide.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.