Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma är en ersättningsklämma som ska användas med Destaco 807-S och 807-SE modellerna, när dessa modeller slutar fungera korrekt eller blir föråldrade. Den är idealisk för snabb fastspänning, fixtur och testning, montering och svetsning i fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna klämma använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats och möjliggör ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixering. Denna pneumatiska vippklämma manövreras av en dubbelverkande pneumatisk cylinder med ett maximalt klämtryck på 145 psig. Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma är utrustad med en icke-svängbar cylinder som enkelt kan dras in med hårda rör i fixturer och är integrerad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Enheten är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för säkerheten. Dessutom har den en innesluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Destaco 807-S-LC pneumatisk nedhållningsklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-spår stil, och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den levereras integrerad med en bulthållare för hantering av laster upp till 500 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Användningsområden:
Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma används inom automations-, flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin för fixtur, testning och lätt svetsning.
Funktioner:
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma är idealiskt redo för cylindrar med runda T-spår, för att ge lågprofilmontering och enkel montering.
- Denna pneumatiska hållklämma har Toggle Lock Plus-säkerhetsmekanism för att hålla klämman mekaniskt låst, även under total förlust av lufttryck.
- Denna pneumatiska hållklämma är utrustad med en inbyggd flödeskontroll för att eliminera externa flödeskontroller.
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma är integrerad med en magnetisk kolvring för positionsavkänning.
- Klämman kan arbeta vid temperaturer från -14 till 194 grader Fahrenheit.
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma kan hantera laster upp till 500 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 810169: Denna förlängningssladd och kopplingsmutter är designad för att installeras på en cylinder med ett 4 mm runt spår. Denna runda reed-brytare med snabbkopplingskabel manövreras via en magnetisk ring fäst på klämmans cylinder. Den har en LED för problemfri installation och kan användas vid temperaturer från -10 till 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Denna T-slot reed switch med snabbkopplingskabel är utrustad med en LED för enkel installation och kan användas mellan -14 och 140 grader Fahrenheit.
- Destaco 807-S & 807-SE: Märkets 807-S-LC pneumatiska vippklämma är väl lämpad att ersätta slitna eller icke fungerande 807-S & 807-SE-modeller.
Standarder och godkännanden:
Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkänd för att leverera högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco 807-S-LC pneumatisk vippklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.