Destaco 807-U-RC är en ersättande pneumatisk hållklämma för 807-U. Denna portabla pneumatiska klämma tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Destaco 807-U-RC pneumatisk klämma använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Den är lämplig för snabb fastspänning i repetitiva produktionsoperationer. Denna portabla pneumatiska klämma tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Destaco 807-U-RC klämma manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar med ett maximalt klämtryck på 145 psig. Denna pneumatiska klämma från Destaco är utrustad med en icke-svängbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör och är integrerad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Denna pneumatiska hållklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-spår stil och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den har en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Den är utrustad med en bulthållare för hantering av laster upp till 375 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Användningsområden:
Destaco 807-U-RC pneumatisk nedhållningsklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixtur och testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokaliseringstillämpningar inom flyg-, bil- och livsmedelsindustrin. förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 807-U-RC pneumatisk nedhållningsklämma är utrustad med en magnetisk ringkolv som möjliggör noggrann positionsavkänning.
- Den har inbyggd flödeskontroll för obegränsat luftflöde och smidig drift.
- Denna pneumatiska fasthållningsklämma har en spak för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet.
- Destaco 807-U-RC ersättningspneumatisk klämma är integrerad med en U-stång klämarm för att fästa armförlängningar.
- Modellerna är sensorklara för att ta emot sensorer med runda eller T-spår.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 807CYL ersättningscylindermontering: Den är utformad för att ersätta felaktiga cylindrar i fall den gamla slits ut eller är defekt.
- Destaco 507107: Denna flänsbricka används med Destaco 807-U-RC pneumatisk hållklämma för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Denna flänsbricka är gjord av stål för att ge strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 807-U-RC ersättningspneumatisk vippklämma är konstruerad i enlighet med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 807-U-RC pneumatisk vippklämma levereras med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns det några pneumatiska klämmor för hög temperatur Raptor Supplies?
S. Ja, vi säljer även pneumatiska klämmor för hög temperatur. Lägg bara till -HT i slutet av ett modellnummer (i webbadressen) medan du bläddrar igenom vår katalog med
Destaco pneumatiska klämmor. Exempel:
807-U-HT är högtemperaturvarianten av Destaco
807-U pneumatisk klämma.
F. Vad är en pneumatisk klämma?
A. Destaco pneumatiska klämmor är portabla vippklämmor som är idealiska för snabb fastspänning i kontinuerliga produktionsoperationer.
F. Hur fungerar pneumatiska klämmor?
A. Destacos pneumatiska nedhållningsklämmor använder luftmanövrerade cylindrar för tillfällig fixering.
F. Är Destacos klämsensorer vattentäta?
A. Destacos induktiva sensorer skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar, eftersom de är designade i enlighet med IP65-standarder.
F. Vilket fett rekommenderas att användas vid ombyggnad av Destaco-klämmor?
S. Närhelst du har att göra med pneumatiska cylindertätningar, föreslår vi att du använder Magnalube G. När du hanterar märkets mekaniska klämmor rekommenderas ett kopplingsfett som Mobil XTC.
F. Hur mäts vippklämmor?
A. Vippklämmor finns i flera varianter med olika hållkapacitet. Kapaciteten hos en viss vippklämma kan mätas genom att beräkna avståndet mellan klämplattan (i dess högsta läge) och arbetsbänken.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Hur använder man en vippklämma?
A. För att användarna ska kunna koppla in klämplattan med arbetsstycket kan de behöva trycka spaken nedåt. Därefter låses klämman automatiskt. Det betyder att arbetsstycket inte släpps förrän du drar upp spaken.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.