Pneumatiska klämmor använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla nere arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning. Destaco pneumatiska vippklämmor är lämpliga för montering, svetsning och lätta klämoperationer i metallbearbetning och träbearbetning. Destaco 807-serien pneumatiska nedhållningsklämmor är pneumatiska versioner av manuella klämmor i 207-serien. De är sensorer redo för att ta emot sensorer av både rund och T-slitstyp och har en inbyggd flödesbegränsningsfunktion för att eliminera kravet på en extern flödeskontroll. Destaco 807-U-LC används för att ersätta utsliten eller felaktig montering av Destaco 807-U-klämman. Denna klämenhet är utrustad med en U-stång för att ta emot en justerbar spindel för att hålla ner arbetsstycken. Den kan manövreras av en dubbelverkande pneumatisk cylinder som har en magnetisk ringkolv för smidig drift och positionsavkänning. Denna pneumatiska cylinder förbrukar 0.015 kubikfot luft genom en 1/8 NPT- eller G-1/8-port och kan hantera ett maximalt tryck på 10 bar. Ersättningsklämenheten ger en maximal lastkapacitet på 375 lb. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla, vilket ger användarsäkerhet och säker drift. Denna klämma har gängade monteringshål på basen för snabb och enkel installation på plana, horisontella ytor. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med höga driftstemperaturer och en solid klämstång för användning i operationer som kräver klämning på en förutbestämd plats.
Användningsområden:
Destaco 807-U-LC pneumatisk hållklämma används för olika applikationer, såsom grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning och montering inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 807-U-LC pneumatisk hållklämma används som ersättning för att ersätta gammal eller utsliten montering av Destaco 802-U klämma.
- Den är utrustad med en U-spännstång för flexibel justering av spindelposition.
- Denna klämstång har en längd på 2.51 tum och en höjd på 1.38 tum.
- Den har en maximal kapacitet på 375 lb.
- Denna klämma använder en spak för att applicera pneumatiskt tryck på en luftmanövrerad pneumatisk cylinder och sedan flytta klämarmen.
- Den levereras med flänsade brickor för att dra åt den bifogade spindeln på ett fast ställe.
- Denna klämenhet har gängade monteringshål på basen för snabb installation på ett plant arbetsstycke/yta.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 807CYL ersättningscylinderenhet: Dessa cylinderenheter fästs på ersättningsklämmor för att ersätta slitna eller defekta delar av 807-seriens pneumatiska klämmor.
- Destaco 2007208-M: Raptor Supplies kan leverera dessa neoprenspindlar med platt spets för att fästas på klämstången och hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 507107: Dessa flänsbrickor används för att dra åt spindeln på ett fast ställe när de är fästa på Destaco 807-U-LC ersättningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 807-U-LC pneumatisk nedhållningsklämma följer ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 807-U-LC pneumatisk vippklämmas bas har gängade monteringshål för enkel och säker installation på en horisontell yta/arbetsstycke.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 807-U-LC-ersättningsklämenheten finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder även denna pneumatiska klämma i en variant med solid klämarmstil och en maximal hållkapacitet på 500 lb.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett, som Mobil XTC, bör användas när det gäller Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Hållbarheten eller hållkraften representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur skiljer sig klämkraften från hållkraften / kapaciteten?
A. Spännkraft eller utövande kraft avser den faktiska kraft som klämman utövar på arbetsstycket för att hålla det. Hållkraften eller kapaciteten ger ett mått på den ideala styrkan hos klämman som mäts under tillverkningsprocessen. Klämkraften är i allmänhet mindre än hållkapaciteten, beroende på flera faktorer, såsom positionen för den fästa spindeln i klämstången och den motsatta kraften som appliceras på klämman.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av lätta och medelstora pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och material (aluminium / stål).