Destaco 807-S-RC pneumatisk nedhållningsklämma är designad för att hålla/klämma fast arbetsstycken på plats. Denna pneumatiska vippklämma är ett idealiskt val för lätta monterings- och svetsoperationer inom metallbearbetning och träbearbetning. Den har en solid klämstång som är designad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Denna vippklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig klämning under hela operationen. Dess magnetiska ringkolv möjliggör exakt kolvpositionsavkänning, vilket säkerställer exakt fastspänning. Destaco pneumatiska vippklämmans flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel. Destaco 807 -serien klämmor finns även i U-stil klämarmsvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 807-S-RC pneumatisk nedhållningsklämma är lämplig för lätt pneumatisk klämning i svets- och monteringstillämpningar.
Funktioner:
- Destaco 807-S-RC pneumatisk nedhållningsklämma har en pneumatisk cylinder som har inbyggd flödeskontroll för att säkerställa smidig fastspänning under hela operationen.
- Den har en solid klämstång som är designad för att förhindra att arbetsstycket glider eller rör sig under arbetets gång. Denna fasta klämstång används i kombination med en bulthållare för att säkerställa säker fastspänning av arbetsstycket.
- Destacos pneumatiska håll-down action-klämmas flänsförsedda bas har två par monteringshål och skruvar som kan användas för att fästa klämman på en plan yta/arbetsbänk.
- Den levereras med en magnetisk ringkolv som möjliggör exakt kolvpositionsavkänning för exakt klämning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco bulthållare: Dessa används för att ersätta trasiga/utslitna hållare på Destaco 807-S-RC pneumatiska nedhållningsklämmor.
- Destaco 807-S-LC: Dessa ersättningsklämmor används för att ersätta en skadad klämenhet i Destaco 807-S-RC pneumatisk hållklämma.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Denna 807-S-RC-klämma är kompatibel med snabbkoppling (2 mm och 5 mm) förlängningskablar (CABL-010 och CABL-013, respektive) för att ge flexibla justeringar av längd och höjd. De är designade för områden där flera klämpunkter krävs.
- Denna ersättningsklämma rymmer antingen runda (810169) eller T-spår (8EA-109-1) sensorer.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 807-S-RC pneumatisk nedhållningsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 807-S-RC pneumatisk nedhållningsklämma har två par monteringshål på basen och kan installeras på plan yta/arbetsbänk. I situationer där klämman behöver tas bort eller flyttas kan den enkelt tas bort bara genom att skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket pneumatiska vippklämmor i andra stilar?
S. Ja, förutom Destaco 807-S-RC, pneumatiska fasthållningsklämmor i solid stångstil, erbjuder märket även pneumatiska klämmor i U-stångsstil (Destaco 807-U pneumatisk klämma).
F. Vad är en pneumatisk vippklämma?
A. Destacos pneumatiska håll-ned vippklämmor är pneumatiskt manövrerade klämmor som används för olika applikationer, såsom svetsning, träbearbetning, spännanordningar och för monterings- och testoperationer.
F. Hur fungerar pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska klämmor, såsom Destaco 807-S-RC klämmor, har en pneumatisk cylinder med kolvtypskonfiguration, en lufttillförselledning matas till klämcylindern genom en ingångsport. En handsfree-klämningsoperation uppnås genom att justera den ingående lufttillförseln.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under någon annan tillverkningsprocess.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns också rostfria klämmor.
F. Erbjuder märket pneumatisk hållklämma i andra konfigurationer?
S. Ja, användare kan också välja från en mängd olika lätta och medelstora belastningar pneumatiska klämmor som finns i en rad olika konfigurationer, stilar och konstruktioner (aluminium/stål).