Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma använder tryckluft för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycken på plats. Denna klämma är gjord av aluminium för att klara driftstemperaturer från -14 till 195 grader Fahrenheit och tryck upp till 120 psi. Det är en icke låsande klämma som ger klämkraft i direkt proportion till hålstorlek och inloppstryck. Denna pneumatiska svängklämma är avsedd för snabb sväng-och-klämma-rörelse i sekundära tillverkningsoperationer av metalliska och icke-metalliska produkter inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma är integrerad med en robust svängmekanism som säkerställer att vinkelpositionen för spännarmen förblir densamma, även efter en lätt kollision med arbetsstycket under lossning eller lastning. Denna Destaco 9530-2L pneumatiska svängklämma har ett stångsvetsskydd för att skydda staven under hela slaget. Den kan monteras på vilken yta som helst med en valfri sidoflänsmonteringssats och är designad för att vara strömbrytare redo för sensorer. Den robusta konstruktionen i ett stycke garanterar noggrann inriktning av interna komponenter och fastspänningsstyvhet. Denna pneumatiska klämma är inbyggd med en pneumatisk ingångscylinder för anslutning till en tryckluftskälla och har inre öppningar för att förhindra kamskador orsakade av överacceleration av klämman. Den klämmer fast på arbetsstycket med hjälp av en manuellt justerbar gängtapp i änden av en luftdriven svängarm.
Användningsområden:
Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som svetsning, lätt bearbetning, montering, fixtur och testning, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma erbjuder en spännkraft som är direkt proportionell mot inloppstrycket och hålstorleken.
- Den har en skyddad kolvstång för skydd mot spridd eller stänkt, smält metall / icke-metalliskt material.
- Denna pneumatiska svängklämma är integrerad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla.
- Denna klämma är strömbrytare redo för 6.5 mm x 5 mm sensorer.
- Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma är idealisk för trånga utrymmen och har en arm som roterar i toppen av slaget.
- Den unika designen gör att klämarmen kan svänga 90 grader i ett horisontellt plan innan den rör sig nedåt på sitt klämslag.
- Den kan monteras på vilken yta som helst med valfri sidoflänsmonteringssats.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 9540150: Dessa Destaco klämarmar är kompatibla med Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma. De har en lätt aluminiumkonstruktion för utmärkt strukturell styvhet och är utrustade med en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
- Destaco 953092 & 954092: Dessa ersättningstätningssatser är designade för obehindrad funktion av Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 9530-2L pneumatisk svängklämma kan monteras på vilken yta som helst, med monteringsskruvar gängade direkt in i kroppen.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor är lämpliga för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessutom håller de klämområdet fritt från klämkomponenter och remmar för obehindrad och obegränsad lastning och avlastning av arbetsstycket.
F. Hur skiljer man på en vänsterhands- och en högerhandssvingklämma?
A. För att avgöra om en klämma är en svängklämma till vänster eller höger, måste du visualisera hur du ser armen uppifrån under klämslaget. Armar som rör sig moturs är vänsterhandsgungor, medan armar som rör sig medurs är högerhandsgungor.
F. Hur fungerar pneumatiska svängklämmor?
A. En pneumatisk svängklämma har en dubbelverkande cylinder av dragtyp där en del av hela slaget används för påskruvad klämarm, tillsammans med att svänga kolven.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
A. Destaco-klämmor skyddar mot damm, kraftigt regn och kraftfulla vattenstrålar tack vare de induktiva sensorerna som är designade i enlighet med IP65-standarder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning under tillverkningsprocesser.