Destaco 9530-2 & 9540-2 Series pneumatiska svängklämmor kan monteras direkt ovanpå denna Destaco 9540153 pneumatiska svängklämma. Genom den låsande koniska anslutningen förser den pneumatiska svängklämarmen föraren med en stabil friktionsklämmanslutning. Den ger föränderlig svängriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster, och har testats i flera miljoner cykler. Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm är gjord av lätt aluminium för tuffa svetsmiljöer och utmärkt strukturell styvhet. Klämarmen kan också användas för att klämma fast föremål vid tryck från 45 till 130 psi. Denna roterbara arm kan svängas 360 grader för att få plats med tillbehör. Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm är idealisk för montering, svetsning, fixering och testning inom flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin.
Raptor Supplies erbjudanden 9500-2 Series pneumatiska svängklämmor som är kompatibla med denna Destaco svängklämarm.
Användningsområden:
Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm fästs på pneumatiska svängklämmor, vilket gör att delar kan klämmas fast på olika avstånd. Med sitt breda utbud av funktioner är den lämplig för applikationer som montering, svetsning, fixtur och testning inom flyg-, livsmedels- och fordonsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm fästs direkt på märkets 9500-2 pneumatiska svängklämmor som en anpassad armförlängning för att maximera klämkraften och minska trötthet.
- Tack vare sin lätta aluminiumkonstruktion och överlägsna strukturella styvhet tål den tuffa svetsförhållanden.
- Denna IP67-klassade svängklämarm har en låsande konisk anslutning för friktionsklämning.
- Armens längd kan mätas från mitten av kolvstången till spännpunkten.
- Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm kan rotera 90 grader i antingen medurs eller moturs riktning under toppen av slaget (svingslaget) och i rakt nedåtriktning vid klämning.
- Denna pneumatiska svängklämma kan motstå temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit, vid tryck från 45 till 130 psi.
- Den erbjuder föränderlig svingriktning, dvs fältjusterbar mellan höger och vänster.
- Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm är konfigurerad med ett gängat hål för att rymma spindeltillbehör.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 9500-2-serien pneumatiska svängklämmor: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor har en robust konstruktion och en kompakt design som gör dem idealiska för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs. Dessa dubbelverkande, icke-låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar, och säkerställer även snabb svängning & klämrörelse för förbättrad produktivitet. De är idealiska för trånga utrymmen, för operationer med en armrörelse som roterar i toppen av slaget.
- Destaco-spindlar: Dessa spindlar passar in i det gängade hålet på klämarmen för att möjliggöra maximal, utmattning mindre klämkraft och enkel ytinstallation.
Standarder och godkännanden:
- Denna Destaco 9540153 pneumatiska svängklämarm är IP67-klassad.
Installation:
- Destaco 9540153 pneumatisk svängklämarm har en kropp i blockstil som gör att flera monteringstillbehör kan fästas. Armen har gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket gör den enkel att installera på en yta.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka Destaco-klämmor är dessa pneumatiska svängklämmare kompatibla med?
A. Dessa pneumatiska svängklämmarmar är kompatibla med 9500-2 Series pneumatiska svängklämmor för flexibel konfiguration.
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor används för fastspänning av arbetsstycken. De är idealiska för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessa klämmor håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssving?
S. För att avgöra om du ska välja en vänster eller höger svingvariant måste du visualisera armen ovanifrån, under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högersvängningar och armar som rör sig moturs är varianter av vänstersvängningar.
F. Vilka tillbehör behöver Destacos pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.
F. Vad används standard pneumatiska svängklämmarmar till?
A. Pneumatiska svängarmar använder tryckluft för att dra åt klämman för att hålla saker på ett sätt som hindrar dem från att röra sig, falla eller separera.