Destaco 9540-2R pneumatisk svängklämma har en kompakt design som gör den anpassningsbar för trånga utrymmen. Den är utrustad med en arm som roterar i toppen av slaget och klämman erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt att klämma på ett extremt kompakt område. Klämman används där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen behövs och är idealisk för fixering, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Destaco 9540-2R-klämman använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer, på både icke-metalliska och metalliska produkter. Denna dubbelverkande, icke låsande klämma levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar och har en skärmad kolvstång för skydd mot svetsstänk. Den säkerställer också snabb svängning och klämrörelse för förbättrad produktivitet och erbjuder fältjusterbar svängriktning från vänster till höger i 90 grader. Den är sensor redo för T-slots eller runda sensorer. Den pneumatiska klämman har en kropp i blockstil för enkel installation och den levereras med stångsvetsskydd för att skydda staven under ett slag. Den kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slitsar och 4 mm runda strömbrytare. Dessutom har den testats i flera miljoner cykler och har en robust design för att förbättra klämmans grundläggande funktioner, vilket ger konsistens. Destaco 9540-2R pneumatisk svängklämma kan arbeta vid tryck som sträcker sig mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. Den levereras med klämarmar för maximal, trötthet mindre klämkraft (maximal total slaglängd på 20 mm) och är utrustad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för anslutning till en tryckluftskälla. Klämman är kompatibel med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för att klämman ska fungera obehindrat.
Användningsområden:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svängklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som fixtur, testning, montering och svetsning inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svängklämma är lämplig för tuffa svetsmiljöer.
- Den har en kompakt design som gör den anpassningsbar för trånga utrymmen.
- Den levereras med stångsvetsskydd för att skydda stången under hela slaget.
- Den kan monteras på valfri yta eller de valfria sidoflänsmonteringssatserna.
- Den pneumatiska svängklämman kan arbeta vid ett tryck på mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit.
- Den har en skärmad kolvstång för skydd mot svetsstänk.
- Destaco 9540-2R klämma har armar för trötthet mindre klämkraft, med en maximal total slaglängd på 20 mm.
- Den utrustade armen roterar högst upp i slaget (upp till 90 grader).
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 954092: Denna ersättningstätningssats är designad för obehindrad funktion av märkets 9540-2R pneumatiska svängklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svängklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och kvalitetsprestandan för klämman.
Installation:
- Destaco 9540-2R pneumatisk svängklämma har en kropp i blockstil för att möjliggöra fastsättning av flera monteringstillbehör. Den har en sidofläns med flänshål för spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel montering på ytan.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor är designade för fastspänning av arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är idealiska för applikationer som endast kräver låg klämkraft och håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycken.
F. Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssvingklämma?
S. För att avgöra om en vänster eller höger svingvariant är idealisk måste du visualisera armen ovanifrån under klämslaget. Armar som rör sig medurs är svängarmar till höger och armar som rör sig moturs är vänstra svängarmar.
F. Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
A. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer utformade speciellt i enlighet med IP65 -standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
S. När vi arbetar med märkets mekaniska klämmor rekommenderar vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. Pneumatiska cylindertätningar kräver Magnalube G-fett. De kräver bara några droppar smörjolja för att hålla dem i utmärkt skick.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.