Denna Destaco 9540150 pneumatiska svängklämmaarm kan monteras direkt ovanpå Destacos 9500-2 serie pneumatiska svängklämmor. Med denna pneumatiska svängklämarm får operatören en stabil friktionsklämmanslutning via en låsande konisk anslutning. Den ger föränderlig svängriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster, och har testats i flera miljoner cykler. Destaco 9540150 pneumatisk svängklämarm är gjord av lätt aluminium för tuffa svetsmiljöer och utmärkt strukturell styvhet. Spännarmen kan användas vid tryck från 45 till 130 psi för att ge maximal och utmattningsfri spännkraft. Med sin 360 graders fria rörelse kan den roterbara armen placeras i valfri riktning och gängas för att rymma spindeltillbehör. Klämarmen kan fästas på pneumatiska svängklämmor för att förbättra deras kapacitet och är idealisk för applikationer som montering, svetsning, fixering och testning inom flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och bilindustrin.
Raptor Supplies erbjuder också 9500-2 Series pneumatiska svängklämmor som är kompatibla med dessa Destaco svängklämarmar.
Användningsområden:
Destaco 9540150 pneumatisk svängklämarm fästs på pneumatiska svängklämmor, vilket gör att delar kan klämmas fast på olika avstånd. Den erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning, fixtur och testning, inom flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin och fordonsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 9540150 pneumatisk svängklämarm fästs direkt ovanpå märkets 9500-2 pneumatiska svängklämmor som en skräddarsydd armförlängning för att ge maximal och utmattning mindre klämkraft.
- Armens längd kan mätas från mitten av kolvstången till klämpunkten.
- Den har en lätt aluminiumkonstruktion som ger utmärkt strukturell styvhet för att motstå tuffa svetsmiljöer.
- Denna IP67-klassade svängklämarm har en låsande konisk anslutning för friktionsklämning.
- Destaco 9540150 pneumatisk svängklämarm är konfigurerad med ett gängat hål för att rymma spindeltillbehör.
- Denna pneumatiska svängklämma kan motstå temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit, vid tryck från 45 till 130 psi.
- Den ger föränderlig svingriktning, dvs fältjusterbar mellan höger & vänster.
- Destaco 9540150 pneumatisk svängklämarm kan rotera 90 grader i antingen medurs eller moturs riktning under toppen av slaget (svingslaget) och i rakt nedåtriktning vid klämning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 9500-2-serien pneumatiska svängklämmor: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor har en robust konstruktion och en kompakt design som gör dem idealiska för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs. De är idealiska för trånga utrymmen, för att utföra operationer med en armrörelse som roterar i toppen av slaget. Dessa dubbelverkande, icke-låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlekar, och säkerställer även snabb svängning & klämrörelse för förbättrad produktivitet.
- Destaco-spindlar: Dessa spindlar passar in i det gängade hålet på klämarmen för att möjliggöra maximal, utmattning mindre klämkraft och enkel ytinstallation.
Standarder och godkännanden:
- Denna Destaco 9540150 pneumatiska svängklämarm är IP67-klassad.
Installation:
- Destaco 9540150 pneumatisk svängklämarm har en kropp i blockstil som tillåter fastsättning av flera monteringstillbehör. Den har gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad används standard pneumatiska svängklämmarmar till?
A. Pneumatiska svängarmar används för att dra åt klämman för att hålla saker på ett sätt som förhindrar dem från att röra sig, falla eller separera.
F. Vilka Destaco-klämmor är dessa pneumatiska svängklämmare kompatibla med?
A. Dessa pneumatiska svängklämmarmar är kompatibla med 9500-2 Series pneumatiska svängklämmor för flexibel konfiguration.
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Pneumatiska svängklämmor används för fastspänning av arbetsstycken. De är idealiska för applikationer som kräver låg spännkraft. Dessa klämmor håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Hur väljer man mellan en vänsterhands- och en högerhandsvariant?
S. För att avgöra om du ska välja en vänster eller höger svingvariant måste du visualisera armen ovanifrån, under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högersvängningar och armar som rör sig moturs är varianter av vänstersvängningar.
F. Vilka tillbehör behöver Destacos pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.