Destaco 9530-2R pneumatisk svängklämma använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både icke-metalliska och metalliska produkter, för ökad produktivitet. Den har en kompakt design som gör den anpassningsbar för trånga utrymmen och är utrustad med en arm som roterar i toppen av slaget. Klämman erbjuder repeterbarhet av låsvinkel med hög noggrannhet, vilket gör det lätt möjligt att klämma på ett extremt kompakt område. Klämman används där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen behövs, och är idealisk för fixtur, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna dubbelverkande, icke låsande klämma levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstryck och hålstorlek, och har en skärmad kolvstång för skydd mot svetsstänk. Denna klämma erbjuder fältjusterbar svängriktning från vänster till höger i 90 grader och är sensor redo för T-slits eller runda sensorer. Denna pneumatiska klämma har en kropp i blockstil för enkel installation och kommer med stångsvetsskydd för att skydda staven under hela slaget. Den kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slitsar och 4 mm runda brytare, samt erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster/höger). Dessutom har denna klämma testats i flera miljoner cykler och har en robust design för att förbättra klämmans grundläggande funktioner och för att leverera konsistens. Destaco 9530-2R pneumatisk svängklämma kan arbeta under tryck på mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. Klämarmen säkerställer maximal, utmattningsmindre klämkraft (maximalt total slaglängd på 20 mm) och är utrustad med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för att ansluta till en tryckluftskälla. Den är kompatibel med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämmorna.
Användningsområden:
Denna Destaco 9530-2R pneumatiska svängklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som fixtur, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 9530-2R pneumatisk svängklämma är lämplig för trånga utrymmen, på grund av armrörelser som roterar vid toppen av slagen.
- Den har en aluminiumkonstruktion för korrosionsbeständighet i tuffa svetsmiljöer.
- Klämman levereras med ett stångsvetsskydd för skydd av stången under hela slaget och mot svetsstänk.
- Den kan monteras på vilken yta som helst och en valfri sidoflänsmonteringssats finns också tillgänglig för enkel montering.
- Denna klämma är strömbrytare redo för sensorer för att säkerställa lågprofilmontering.
- Den unika designen av 9530-2R pneumatiska svängklämma gör att den bifogade armen kan svänga 90 grader i horisontalplanet innan den kläms fast.
- Denna klämarm garanterar utmattning mindre klämkraft med en maximal total slaglängd på 20 mm.
- Denna pneumatiska svängklämma kan arbeta under tryck som sträcker sig mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 953092: Dessa ersättningstätningssatser är designade för obehindrad funktion av märkets 9530-2R pneumatiska svängklämma.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Denna Destaco 9530-2R pneumatiska svängklämma har en kropp i blockstil med sidofläns för att möjliggöra fastsättning av flera monteringstillbehör. Den är utrustad med en klämarm med gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är en pneumatisk svängklämma?
A. Destaco svängklämmor eller pneumatiska svängklämmor är icke-låsande klämmor som levererar klämkraft direkt proportionell mot inloppstryck och hålstorlek. De är idealiska för applikationer som endast kräver låg klämkraft och håller klämområdet fritt från remmar och klämkomponenter, för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.
F. Finns Destaco 9500 Series pneumatiska svängklämmor tillgängliga i olika cylinderhålstorlekar?
S. Ja, Destaco 9500-seriens pneumatiska svängklämmor finns i cylinderhålstorlekar på 22 mm, 32 mm, 40 mm och 50 mm.
F. Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssvingklämma?
S. För att avgöra om en vänster eller höger svingvariant är idealisk måste du visualisera armen ovanifrån under klämslaget. Armar som rör sig medurs är svängarmar till höger och armar som rör sig moturs är vänstra svängarmar.
F. Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?
A. Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonterade fotenheter för korrekt och smidig funktion.