Destaco FL-122-45 rätlinjeklämma med variabel slaglängd använder en kolv för att generera positiv linjär kraft, samt hålla och positionera arbetsstycken för bearbetning. Denna kolvklämma är idealisk för metallbearbetning, träbearbetning, flyg- och bilindustrin och är integrerad med en flänsad monteringsbas för säker och enkel installation. Destaco FL-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje är idealisk för applikationer där arbetsstyckets toleranser och tjocklekar varierar. Den rekommenderas för klämning mellan ribbor och hålrum som är svåra att nå. Den använder en kolv och en handspak/handratt som kan manövreras antingen separat eller samtidigt. Vid fastspänning av enheten mot ett arbetsstycke kan spännslaget minskas genom kraftlåsningsförbindningen mellan kolven och arbetsstycket. Denna klämma med rak linje kan sedan låsas upp genom att vrida spaken eller hjulet moturs. För att ändra läget på handtaget i det fastklämda eller olåsta läget måste användaren dra handspaken från sin spline och ställa in den i önskat läge. Spännkraften är proportionell mot manöverkraften, därför får den uppnådda spännkraften inte överstiga den maximala hållarkraften. Destaco FL-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje har en balanserad konstruktion för att ge ett stabilt grepp och säker lång livslängd.
Användningsområden:
Destaco FL-122-45 raklinjeklämma med variabel slaglängd erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som montering, svetsning och testning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco FL-122-45 raklinjeklämma med variabel slaglängd har en kompakt design för att säkra arbetsstycken i applikationer där utrymmet är begränsat.
- Den balanserade konstruktionen ger styv hållning och säkerställd lång livslängd.
- Den finns tillgänglig i en- och tvåhandsdriftstilar för mass-/endelstillverkning i fixturer.
- Denna manuella klämma med variabel slaglängd har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation.
- Den är integrerad med en unik arbetsmekanism som gör det möjligt för operatören att minska klämslaget med hjälp av kraftlåsningskopplingen mellan kolven och arbetsstycket.
- Den raka linjära klämman med variabelt slag inkluderar en kolv och en handspak/handratt som kan manövreras antingen separat eller samtidigt.
- Destaco FL-122-45 klämma erbjuder 3 mm klämslag och tål belastningar upp till 675 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco FL-122-45 klämma med rak linje är kompatibel med kolvslag på 40 mm längd.
Standarder och godkännanden:
Destaco FL-122-45 klämma med variabel slaglängd i rak linje är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 godkänd för att leverera högkvalitativa spänntjänster.
Installation:
- Destaco FL-122-45 klämma med rak linje har en fotmonterad, flänsad bas för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar en åtgärdsklämma med rak linje?
A. En rätlinjig klämma innehåller en glidande kolv för att ge en rätlinjig klämverkan. Kolven kan låsas i antingen drag- eller tryckriktning för att hålla arbetsstycken.
F. Finns rätlinjiga klämmor tillgängliga i flera monteringsstilar?
S. Ja, Destaco-klämmor med rak linje finns tillgängliga i fotmonterade flänsfäste, främre flänsfäste och genomgående hål.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Är Destacos klämmor med variabel slaglängd i rak linje idealiska för sidobelastningar?
A. Dessa klämmor är endast konstruerade för axiella belastningar. För att klara sidobelastningar rekommenderar vi ett extra radiellt stöd för kolven.