Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW5531 Hammarborr Sds 3/8 x 18 In | AC3AJY 2PRG8

DEWALT DW5531 Hammarborr Sds 3/8 x 18 In

Finns i lager
Artikel: AC3AJY Modell: DW5531Korsreferens: 2PRG8

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammarborr
Bit Dia.3 / 8 "
Borrlängd16 "
Antal skärhuvuden4
Total längd18 "
SkaftformSDS
Skaftstorlek25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8207502030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorrlängdAntal skärhuvudenTotal längdSkaftformSkaftstorlekförp. Antal.Pris
DEWALT DW5223B25 hammarborr Sds 3/16 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA9PXJ 1ELE3 DW5223B253 / 16 "4"26"SDS25 / 64 "251 515 kr
DEWALT DW5224B25 Hammerborr Sds 1/4 x 4 tum - Förpackning med 25 | AA9PXK 1ELE4 DW5224B251 / 4 "2"24"SDS25 / 64 "251 463 kr
DEWALT DW5225B25 hammarborr Sds 1/4 x 6 tum - 25-pack | AA9PXL 1ELE5 DW5225B251 / 4 "4"26"SDS25 / 64 "251 590 kr
DEWALT DW5230B25 Hammarborr 3-platt 3/8 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA9PXM 1ELE6 DW5230B253 / 8 "4"26"3-plan3 / 8 "251 978 kr
DEWALT DW5235B10 Hammarborr 3-plan 1/2 x 6 tum - Förpackning med 10 | AA9PXN 1ELE7 DW5235B101 / 2 "4"26"3-plan3 / 8 "101 140 kr
DEWALT DW5403B25 slagborr Sdsplus 3/16 x 6-1 / 2 - 25-pack | AA9PXP 1ELE9 DW5403B253 / 16 "4.5 "26.5 "SDS Plus25 / 64 "252 184 kr
DEWALT DW5417B25 Hammerborr Sds Plus 1/4 x 6 tum - Förpackning med 25 | AA9PXQ 1ELF1 DW5417B251 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "251 995 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW5531 Hammarborr Sds 3/8 x 18 In
556SEK /enhet