Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Dry 1-1 / 2 x 5 / 8-11 tum | AF7LAQ 21UN49

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Dry 1-1/2 x 5/8-11 tum

Finns i lager
Artikel: AF7LAQ Modell: 01511HDZGHKorsreferens: 21UN49
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
1 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKärnbit, torr
Borrlängd10 "
Total längd10 "
Storlek1-1/2 x 5/8-11"
Tråd storlek5 / 8-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)46.48
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8207502030

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
DIAMOND VANTAGE 01211HDZGH Core Bit Dry 1-1 / 4 x 5 / 8-11 tum | AF7LAP 21UN48 01211HDZGH1-1/4 x 5/8-11"1 163 kr
DIAMOND VANTAGE 02211HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 4 x 5 / 8-11 tum | AF7LAU 21UN52 02211HDZGH2-1/4 x 5/8-11"1 479 kr
DIAMOND VANTAGE 02511HDZGH Core Bit Dry 2-1 / 2 x 5 / 8-11 tum | AF7LAV 21UN53 02511HDZGH2-1/2 x 5/8-11"2 044 kr
DIAMOND VANTAGE 04212HDZGH Core Bit Dry 4-1/4 x 5/8-11 tum | AF7LAZ 21UN57 04212HDZGH4-1/4 x 5/8-11"3 558 kr
DIAMOND VANTAGE 04512HDZGH Core Bit Dry 4-1 / 2 x 5 / 8-11 tum | AF7LBA 21UN58 04512HDZGH4-1/2 x 5/8-11"4 167 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIAMOND VANTAGE 01511HDZGH Core Bit Dry 1-1/2 x 5/8-11 tum
1 239 kr /enhet