Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON D2M2-S gängad plugg, M-NPTF-gänga, 1/4 tums gänga, 303 rostfritt stål | AE3DBE 5CGW9

DIXON D2M2-S gängad plugg, M-NPTF-gänga, 1/4 tums gänga, 303 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE3DBE Modell: D2M2-SKorsreferens: 5CGW9

Få det Maj 7, Tisdag
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
148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbkopplingskontakt
Kroppsstorlek1 / 4 "
Slangkoppling(M) NPT
UtbytestypIndustri
Material303 Stainless Steel
Max. Flöde27 cfm
Max. Tryck500 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarBuna-N
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBarb StorlekKroppsstorlekSlangkopplingUtbytestypMaterialMax. FlödeMax. TryckPris
DIXON N4S4 hulling till bowes NIppel, 1/2 tum hulling, stål | AE3CWQ 5CGH3 N4S4-1 / 2 "1 / 2 "SlanghårBowesStål204 cfm500 psi343SEK
DIXON N4S6 hulling till bowes nippel, 1/2 tum hulling, stål | AE3CWR 5CGH4 N4S6-3 / 4 "1 / 2 "SlanghårBowesStål204 cfm500 psi397SEK
DIXON N4S4-B hulling till bowes nippel, 1/2 tum hulling, mässing | AE3CWT 5CGH5 N4S4-B-1 / 2 "1 / 2 "SlanghårBowesMässing204 cfm300 psi585SEK
DIXON N4S6-B hulling till bowes nippel, 1/2 tum hulling, mässing | AE3CWU 5CGH6 N4S6-B-3 / 4 "1 / 2 "SlanghårBowesMässing204 cfm300 psi519SEK
DIXON N4M4 hane till bowes nippel, 1/2 tum NPT, stål | AE3CWZ 5CGJ1 N4M41 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTBowesStål204 cfm500 psi345SEK
DIXON N4M6 hane till bowes nippel, 1/2 tum NPT, stål | AE3CXA 5CGJ2 N4M63 / 4 "-1 / 2 "(M) NPTBowesStål204 cfm500 psi348SEK
DIXON N4M4-B hane till bowes nippel, 1/2 tum NPT, mässing | AE3CXB 5CGJ3 N4M4-B1 / 2 "-1 / 2 "(M) NPTBowesMässing204 cfm300 psi534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON D2M2-S gängad plugg, M-NPTF-gänga, 1/4 tums gänga, 303 rostfritt stål
148SEK /enhet