BALDOR / DODGE 010598 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px110, Betyg 2300 varv / min | BB2WCZ

BALDOR / DODGE 010598 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px110, kapacitet 2300 rpm

Artikel: BB2WCZ Modell: 010598
33 770 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontage
För Bore Dia.RÅDIG LAGERBORING
AxelfästeRÅDIG LAGERBORING
StorlekPX110
Fart2300 rpm

Produktvarianter

ProduktModellFör Bore Dia.AxelfästeStorlekFartPris
BALDOR / DODGE 010300 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px60, betyg 4000 rpm | AK8GBH 010300RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX604000 rpm6 221 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 010301 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px70, nominellt 3600 varv / min | AK8GBK 010301RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX703600 rpm7 122 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 010302 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px80, Betyg 3100 varv / min | AK8GBM 010302RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX803100 rpm8 339 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 010303 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px90, Betyg 2800 varv / min | AK8GBP 010303RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX902800 rpm9 827 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 010304 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px100, betyg 2600 rpm | AK8GBR 010304RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX1002600 rpm11 270 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 010305 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px110, Betyg 2300 varv / min | AK8GBU 010305RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX1102300 rpm13 524 kr
RFQ
BALDOR / DODGE 010306 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px120, betyg 2100 rpm | AK8GBX 010306RÅDIG LAGERBORINGRÅDIG LAGERBORINGPX1202100 rpm15 462 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR / DODGE 010598 Elastomerkoppling Para-Flex, storlek Px110, kapacitet 2300 rpm
33 770 kr /enhet