Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 10LF281-36 Slipmaskin, 2-tums hjuldiameter, 20000 8 rpm | CN516MHU 54XXNUMX

DOTCO 10LF281-36 Die Grinder, 2 Inch Wheel Dia, 20000 Rpm

Finns i lager
Artikel: CN8MHU Modell: 10LF281-36Korsreferens: 516X54

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 225 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDie Grinder

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DOTCO 12L2580-01 Slipmaskin, 1 1/2 tums hjuldiameter, 23000 rpm | CN8MHT 516X65 12L2580-0110 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 10LF281-36 Die Grinder, 2 Inch Wheel Dia, 20000 Rpm
15 225 kr /enhet