Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS A-308 tryckkoppling, 3/16 till 1/8 tum ID | AB3YER 1W397

DWYER INSTRUMENTS A-308 tryckkoppling, 3/16 till 1/8 tum ID

Finns i lager
Artikel: AB3YER Modell: A-308Korsreferens: 1W397
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStatisk tryckmontering
Anslutningsstorlek3/16 ", 1/8"
AnslutningstypPlast eller gummislang
För rörmaterialGummi eller plast
Rör Utanför Dia.För 3/16", 1/8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments A-308 tryckkoppling mäter statiskt tryck i kanaler eller rum
    • Lämplig för användning med manometrar, magneheliska mätare, tryckbrytare och andra kontroller
    • Har vinklade spetsar med 4 tums insättningsdjup och fyra radiellt borrade avkänningshål (0.04 tum OD)
    • Kan monteras i ett 3/8 tums kanalhål
    • Idealisk för användning med låghastighetssystem

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekFör rörmaterialPris
DWYER INSTRUMENTS A-307 tryckkoppling, 1/4 tums metallrör | AB3YET 1W399 A-3071 / 4 "Metall123SEK
DWYER INSTRUMENTS A-303 tryckkoppling, 3/16 tums ID gummislang | AB3YEU 1W401 A-3033 / 16 "Gummi eller plast230SEK
DWYER INSTRUMENTS A-414 Statisk tryckkoppling, 316 rostfritt stål, renrum | AB7RJD 23Z320 A-4143/16 "till 3/8"-664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A-308 tryckkoppling, 3/16 till 1/8 tum ID
96SEK /enhet