Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differenstrycksändare, 0 till 0.25 tum WC | AC2CFT 2HLY3

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differentialtrycksgivare, 0 till 0.25 tum WC

Finns i lager
Artikel: AC2CFT Modell: DM-2002Korsreferens: 2HLY3
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
3 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 8 "
Anslutningstyptaggtråd
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Driftsområde0 till 0.25" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer Instruments DM-2002 differenstrycksindikerande sändare för övervakning av luft- och gastryck vid fläktstyrning och filtreringsoperationer
    • Säkerhetssäker knappkonfiguration för att förhindra oavsiktliga ändringar i inställningarna
    • Snabbt svar med tryckförändring för signalering utan dröjsmål och digital tryckknapps noll- och spankontroller för enkla kalibreringskontroller
    • Glasfyllt plastgjutet hölje för skydd mot externa föroreningar och för att säkerställa hållbarhet
    • Utrustad med 3-1/2 tum digital LCD-skärm för att indikera status för processen och tryck i 4 till 6 tekniska enheter
    • Tryckområde 0 till 62.2 Pa
    • Har 1/8 tums hullingförsedd passform för anslutningar mellan två punkter

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differenstrycksändare, 0 till 0.5 tum Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Tryckgivare3 692 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differenstrycksändare, 0 till 3 tum Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differenstrycksändare, 0 till 5 tum Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differenstrycksändare, 0.5 till 0 till 0.5 tum Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Tryckgivare-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differentialtrycksgivare, 0 till 0.25 tum WC
3 616 kr /enhet