DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc | AC2CFV 2HLY5

DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc

Artikel: AC2CFV Modell: DM-2004Korsreferens: 2HLY5

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 8 "
Anslutningstyptaggtråd
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Driftsområde0 till 1" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DM-2000-serien differenstrycktransmitter lämplig för gastrycksövervakning vid fläktstyrning och filtreringsoperationer
    • Digital tryckknapp noll & span kontroller för enkla kalibreringskontroller och snabb respons med tryckändring för signalering utan fördröjning
    • Glasformat plastformat hölje skyddar mot yttre föroreningar och säkerställer långvarig hållbarhet
    • Sabotagesäker knappkonfiguration för att förhindra oavsiktliga ändringar av inställningarna

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differenstrycksändare, 0 till 0.25 tum WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Tryckgivare3 616 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differenstrycksändare, 0 till 0.5 tum Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Tryckgivare3 692 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differenstrycksändare, 0 till 3 tum Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differenstrycksändare, 0 till 5 tum Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differenstrycksändare, 0.5 till 0 till 0.5 tum Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Tryckgivare-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc