DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc | AC2CFW 2HLY6

DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc

Artikel: AC2CFW Modell: DM-2005Korsreferens: 2HLY6

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 8 "
Anslutningstyptaggtråd
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Driftsområde0 till 2" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.53
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Dwyer DM-2005 differentialtrycksgivare används för att mäta skillnaden i vätsketryck med en noggrannhet på +/- 1 procent
    • Innehåller noll- och omfångskontroller som underlättar kalibreringsinställningar och kortare installationstid
    • Har en lättläst LCD-skärm för att ge varningssignaler och samma diameter som en Magnehelic-mätare för uppgradering i fält
    • Sabotagesäker knapp för att förhindra oavsiktliga ändringar av de förinställda inställningarna
    • CE-märkt och RoHS-klagomål

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differenstrycksändare, 0 till 0.25 tum WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Tryckgivare3 616 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differenstrycksändare, 0 till 0.5 tum Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Tryckgivare3 692 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differenstrycksändare, 0 till 3 tum Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differenstrycksändare, 0 till 5 tum Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differenstrycksändare, 0.5 till 0 till 0.5 tum Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Tryckgivare-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc