DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC | AC2CFZ 2HLY9

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC

Artikel: AC2CFZ Modell: DM-2012Korsreferens: 2HLY9

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet-/+ 1 % full skala
Anslutningsstorlek1 / 8 "
Anslutningstyptaggtråd
Slingmotstånd0 till 1250 Ohm
Driftsområde0 till -/+ 0.25" wc
Utgångsförstärkare4 till 20 mA
Ström krävs10 till 35V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.52
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dwyer DM-2012 trycktransmitter känner av skillnaden i tryck mellan två punkter och producerar 4 - 20mA utsignaler. Den är idealisk för fläkttrycksavläsningar, filterövervakning, mätning av statiskt tryck i kanaler och visning av dubbelriktade intervall samtidigt som den känner av tryckfluktuationer i byggnader.

Funktioner:

  • Denna Dwyer differentialtrycksgivare har en slanganslutning, vilket möjliggör säker fastsättning av flexibla slangar eller slangar.
  • Den ger ett snabbt svar på tryckförändringar för signalering och larm i kritiska situationer.
  • Detta har ett plastgjutet hölje för hållbarhet och designflexibilitet.
  • Den har manipuleringssäkra, digitala tryckknappar för att förenkla kalibreringen genom enkel åtkomst till noll- och spaninställningar och förhindra oavsiktliga ändringar av inställningar.
  • Denna CE-godkända differenstrycksgivare är utrustad med en digital LCD-skärm för att indikera status för processen och trycket i 4 till 6 tekniska enheter.
  • Den har hullingförsedda kopplingar för anslutningar mellan två punkter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad betyder klass SC i säkring?

A. Klass SC säkringar uppvisar storleksavvisande egenskaper när det gäller deras totala längd, vilket effektivt förhindrar översäkringar.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Differenstrycksändare, 0 till 0.25 tum WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Tryckgivare3 616 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Differenstrycksändare, 0 till 0.5 tum Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Tryckgivare3 692 kr
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Differenstrycksändare, 0 till 1 tum Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Differenstrycksändare, 0 till 2 tum Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Differenstrycksändare, 0 till 3 tum Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Differenstrycksändare, 0 till 5 tum Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Tryckgivare-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Differenstrycksändare, 0.5 till 0 till 0.5 tum Wc | AC2CGA 2HLZ1 DM-2013Tryckgivare-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Differenstryckindikerande sändare, 0.25 tum WC