EAGLE TOOL US EHS50072 Flexibel borrkrona 1/2 tum Diameter x 72 tum Längd | AF6QZK 20FR59

EAGLE TOOL US EHS50072 Flexibel borr 1/2 tums diameter x 72 tums längd

Artikel: AF6QZK Modell: EHS50072Korsreferens: 20FR59
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

578SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel borr
Bit Dia.1 / 2 "
Allra senasteHigh Speed ​​Split Point
Diameter1 / 2 "
Längd72 "
Total längd72 "
Shank Dia.1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.747
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207906000

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.DiameterLängdTotal längdShank Dia.Pris
EAGLE TOOL US ESP37518 Flexibel borrkrona 3/8 tum diameter x 18 tum längd | AF6QXT 20FR20 ESP375183 / 8 "3 / 8 "18 "18 "3 / 16 "436SEK
EAGLE TOOL US ESP37524 Flexibel borrkrona 3/8 tum diameter x 24 tum längd | AF6QXU 20FR21 ESP375243 / 8 "3 / 8 "24 "24 "3 / 16 "445SEK
EAGLE TOOL US ESP37536 Flexibel borr 3/8 tums diameter x 36 tums längd | AF6QXV 20FR22 ESP375363 / 8 "3 / 8 "36 "36 "3 / 16 "478SEK
EAGLE TOOL US ESP37554 Flexibel borrkrona 3/8 tum diameter x 54 tum längd | AF6QXW 20FR23 ESP375543 / 8 "3 / 8 "54 "54 "3 / 16 "492SEK
EAGLE TOOL US ESP37572 Flexibel borrkrona 3/8 tum diameter x 72 tum längd | AF6QXX 20FR24 ESP375723 / 8 "3 / 8 "72 "72 "3 / 16 "518SEK
RFQ
EAGLE TOOL US ESP56218 Flexibel borrkrona 9/16 tum diameter x 18 tum längd | AF6QXY 20FR25 ESP562189 / 16 "9 / 16 "18 "18 "3 / 16 "477SEK
EAGLE TOOL US ESP56224 Flexibel borr 9/16 tums diameter x 24 tums längd | AF6QXZ 20FR26 ESP562249 / 16 "9 / 16 "24 "24 "3 / 16 "517SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAGLE TOOL US EHS50072 Flexibel borr 1/2 tums diameter x 72 tums längd
578SEK /enhet