Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 1/2 FC410 96 Slangmontering Hydraulisk 1/2 Id x 96 tum 1/2 Npt | AE2QTN 4Z211

EATON 1/2 FC410 96 slangenhet Hydraulisk 1/2 Id x 96 tum 1/2 Npt

Finns i lager
Artikel: AE2QTN Modell: 1/2 FC410 96Korsreferens: 4Z211

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 060 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slangmontering
kompatibel medPetroleum- och vattenbaserade vätskor
TäckSyntetiskt gummi
Streckstorlek8
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd96 "
Slang utanför Dia.0.79 "
Max. Drift PSI3500
Min. Böj radie3.5 "
NPT1 / 2-14 "
FörstärkningFlätat kolstål
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckvidd-40 till 212 F.
RörmaterialSyntetiskt gummi
TypHögt tryck
Vikt / ft.0.34 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkningStreckstorlekSlang inuti Dia.Temp. RäckviddRörmaterialTypSlanglängdSlang utanför Dia.Pris
EATON 4-36WH Slangmontering Hydraulisk 1/4 Id x 36 tum 1/4 Npt | AB9TNF 2F499 4-36WHTyg41 / 4 "-65 till 200 FtermoplastVästra snöplogen36 "0.53 "-
RFQ
EATON 4-45MH slangmontering Hydraulisk 1/4 Id x 45 tum 1/4 Npt | AB9TNG 2F501 4-45MHTyg41 / 4 "-65 till 200 FtermoplastMeyer snöplog45 "0.53 "-
RFQ
EATON R2-12-24M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 24 tum 3/4 Npt | AB9TRQ 2F673 R2-12-24MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck24 "1.08 "792SEK
EATON R2-12-36M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 36 tum 3/4 Npt | AB9TRT 2F677 R2-12-36MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck36 "1.08 "892SEK
EATON R2-12-48M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 48 tum 3/4 Npt | AB9TRV 2F681 R2-12-48MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck48 "1.08 "1 039 kr
EATON R2-12-60M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 60 tum 3/4 Npt | AB9TRX 2F685 R2-12-60MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck60 "1.08 "1 113 kr
EATON R2-12-72M Slangmontering Hydraulisk 3/4 Id x 72 tum 3/4 Npt | AB9TRZ 2F689 R2-12-72MFlätat kolstål123 / 4 "-40 till 212 F.Syntetiskt gummiHögt tryck72 "1.08 "1 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 1/2 FC410 96 slangenhet Hydraulisk 1/2 Id x 96 tum 1/2 Npt
1 060 kr /enhet