Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON 203003-6-6S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae Orb Hane Kolstål | AD9YJN 4VTE2

EATON 203003-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Sae Orb hane kolstål

Finns i lager
Artikel: AD9YJN Modell: 203003-6-6SKorsreferens: 4VTE2
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulslangadapter
AdaptertypTee
FinishTrivalent kromzink
MonteringsmaterialStål
Längd2.12 "
Manlig JIC-storlek (tum)9 / 16-18
Manlig SAE-storlek (tum)9 / 16-18
Max. Arbetstryck4000 PSI
GängtypManlig ORB till manlig JIC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdManlig JIC-storlek (tum)Max. ArbetstryckPris
EATON 203003-4-4S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae Orb Hane Kolstål | AD9YJM 4VTE1 203003-4-4S1.78 "7 / 16-204500 PSI399SEK
EATON 203003-8-8S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae Orb Hane Kolstål | AD9YJP 4VTE3 203003-8-8S2.5 "3 / 4-164000 PSI472SEK
EATON 203003-12-12S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae Orb Hane Kolstål | AD9YJR 4VTE5 203003-12-12S3.32 "1-1/16-123500 psi615SEK
EATON 203003-16-16S Hydraulslangadapter, Sae 37 Hane Sae 37 Hane Sae Orb Hane Kolstål | AD9YJT 4VTE6 203003-16-16S3.62 "1-5/16-122500 PSI1 925 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON 203003-6-6S Hydraulisk slangadapter, Sae 37 hane Sae 37 hane Sae Orb hane kolstål
362SEK /enhet