Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Heavy Duty Horn, explosionssäkert, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA7PWV Modell: 878EX-N5Korsreferens: 16G568
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
16 744 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHorn
Amps0.13A
FärgGrå
decibel97 dB @ 10 fot
Djup4.187 "
Höjd7.625 "
Husets materialTung gjutning
Inomhus UtomhusInomhus Utomhus
MonteringVägg / rör
Operating temp.-13 grader till 104 grader F.
BetygNEMA 4X
Spänning120 VAC
Bredd7.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1805
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8531800030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddAmpsStrömDjupHöjdMonteringSpänningSpänningsvärdePris
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 kraftigt horn, explosionssäkert, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum Storlek | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5 / 16 "4.875 "Vägg24 VAC-15 295 kr
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 kraftigt horn, explosionssäkert, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum Storlek | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Vägg / rör24 VDC-20 387 kr
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 kraftigt horn, explosionssäkert, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum Storlek | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC vid 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 kraftigt horn, explosionssäkert, 240VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum Storlek | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Heavy Duty Horn, Explosionssäkert, 6VDC, 0.7A Betyg | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Heavy Duty Horn, Explosionssäkert, 12VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tum Storlek | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Heavy Duty Horn, Explosionssäkert, 32VDC, 0.1A Betyg | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Heavy Duty Horn, explosionssäkert, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 tums storlek
16 744 kr /enhet